Page 1693 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1693
Brancards
Brancard 1 x vouwbaar
Brancardkast NovoLine 4
DIN 13024. Naadloze aluminiumstructuur. Grote mechanische en trekvastheid. De bedekking van de brancard is duurzaam waterafstotend, heeft een glad oppervlak voor complete en eenvoudige ontsmetting en biedt bevredigende resultaten, zelfs na veelvuldig gebruik. Antislip en geïsoleerde draaghendels. Kussentassen en veiligheidsgordels met quick release clipsloten.
Afmetingen H x B x D
2,302x556x137mm/Folded 1,920x150x145mm
Materiaal
Synthetische vezel
Netto gewicht
9 kg
Bestelcode
C4199222
Brancard 2 x vouwbaar
Prijs per stuk €
173,40
De kast bevat één 1 x vouwbare brancard, een eerstehulpkoffer KIEL met DIN 13157, 2 x ECO warmtedekens en 2 brancardlakens.
Gemaakt van plaatstaal. Elektrostatische onderlaag en gelamineerd. Met verstevigde hoeken en randen en van een rubberen afdichting voorzien aan de buitenkant om te voorkomen dat vuil en stof naar binnen komen.
Bestelcode
C4199223
15
Afmetingen H x B x D
300x2000x200mm
Materiaal
Blad Metaal
Netto gewicht
32,69 kg
Prijs per stuk €
508,64
DIN 13024. Naadloze aluminiumstructuur. Grote mechanische en trekvastheid. De bedekking van de brancard is duurzaam waterafstotend, heeft een glad oppervlak voor complete en eenvoudige ontsmetting en biedt bevredigende resultaten, zelfs na veelvuldig gebruik. Antislip en geïsoleerde draaghendels. Kussentassen en veiligheidsgordels met quick release clipsloten.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4199224 213,86
Afmetingen H x B x D
2,302x556x137mm/Folded 1,040x130x180mm
Materiaal
Synthetische vezel
Netto gewicht
9,4 kg
Gezondheid en veiligheid
1679
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9186
9184
9185