Page 1667 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1667
Wegwerpoveralls
Beschermende wegwerpoverall 4540+
Met dubbele materiaaltechnologie en CE Categorie III, bescherming van het type 5/6, is de 4540+ ideaal voor toepassingen waar zowel de noodzaak voor bescherming als voor comfort is.
Belangrijkste kenmerken:
• Uitstekende barrière tegen droge deeltjes en bepaalde chemische spatten (CE type 5/6)
• Zacht en licht, gelamineerd, microporeus materiaal dat nauwelijks pluist en ruim over het lichaam valt zodat er veel bewegingsvrijheid is
• Achterzijde gemaakt van ademend SMMMS materiaal voor betere luchtcirculatie en minder oververhitting
• 2-weg rits met volledig afsluitbare stormkering voor extra aan/uit-gemak en bescherming
• 3-delige kap voor betere compatibiliteit met aanvullende PBM
• Gebreide manchetten en elastische taille en enkels voor meer comfort en bewegingsvrijheid
• Antistatisch
• Bijna geen pluisjes
Bestelcode
C6037565
C6037564
C6037563
C6037566
C6037567
C6037561
C6037562
Maat
Klein
Medium
Groot
Extra groot
XX Groot
XXX Groot
XXXX Groot
Prijs per stuk €
6,52
6,52
6,52
6,52
6,52
7,18
7,18
Beschermende wegwerpoverall 4535
Als u op zoek bent naar een evenwicht tussen bescherming, duurzaamheid
en aanvullend comfort, kijk dan niet verder dan de 4535 overall. De overall is gecertificeerd conform de PBM-richtlijn Categorie III, bescherming van het type 5/6, en maakt gebruik van een dubbel materiaalontwerp met extra comfortkenmerken die de gebruikersacceptatie verhoogt.
Belangrijkste kenmerken:
• Uitstekende barrière tegen droge deeltjes en bepaalde kleine chemische spatten (CE type 5/6)
• Stevig, gelamineerd microporeus materiaal dat bijna niet pluist
• Extra grote, ademende achterzijde voor een betere luchtcirculatie en minder oververhitting.
• 2-weg rits met stormkering voor extra aan/uit-gemak en bescherming
• Gebreide manchetten met elastische taille en enkels voor meer comfort en bewegingsvrijheid
• Bijna geen pluisjes
• Antistatische behandeling
Bestelcode
C3434757
C3434758
C3434759
C3434760
C3434761
C3434762
Maat
Klein
Medium
Groot
Extra groot
XX Groot
XXX Groot
Prijs per stuk €
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
6,04
14
3MTM 4530 FsR overall, wit + groen, type 5/6
De 3M 4530 is ontworpen om licht en ademend te zijn terwijl toch bescherming geboden wordt tegen schadelijke stoffen en beperkte vloeistofspatten. Het materiaal voldoet aan ISO 14116:2008 voor beperkte vlamverspreiding index 1 (moet gedragen worden over een index 2 of 3 overall). Elastische capuchon, enkels en middel. Dubbele rits met volledig afsluitbare stormflap. 3-delige capuchon. Gebreide manchetten. Weinig pluisjes.
Bestelcode
C3214532
C3214535
C3214537
C3214539
Prijs per Maat stuk €
M 6,08
L 6,08
XL 6,08
XXL 6,08
Werkkleding
1653
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10500 39553
39554


































































































   1665   1666   1667   1668   1669