Page 1669 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1669
Wegwerpoveralls
3MTM 4520 overall, wit + groen, type 5/6
De 3M 4520 is gemaakt van uiterst licht en ademend materiaal en is ontworpen om bescherming te bieden tegen gevaarlijke stoffen en beperkte vloeistofspatten. Elastische capuchon, enkels en middel. Dubbele rits met afsluitbare band en stormflap. 3-delige capuchon. Gebreide manchetten. Weinig pluisjes.
Bestelcode
C4203551
C3214521
C3214527
C3214530
C3214531
C4203552
C4203553
Prijs per Maat stuk €
S 4,53
M 4,53
L 4,53
XL 4,53
XXL 4,53
XXXL 4,99
XXXXL 4,99
3MTM 4565 overall, wit + rood, type 4/5/6
De 3M 4545 is gemaakt om een goed scherm te vormen tegen schadelijke deeltjes, beperkte vloeistofspatten en spray. Beschikt over getapete naden en is gamaakt
van lichtgewicht materiaal Geleverd in vacuüm verpakking. Elastische capuchon, enkels en middel. 3-delige capuchon. Dubbele rits met volledig afsluitbare stormflap. Gebreide manchetten. Ultra weinig pluisjes.
Bestelcode
C4203562
C4203561
C4203560
C4203563
C4203564
C4203565
Kleur Maat
Wit + rood L
Wit + rood M
Wit + rood S
Wit + rood XL
Wit + rood XXL
Wit + rood XXXL
Prijs per stuk €
8,32
8,32
8,32
8,32
8,32
9,16
Beschermende wegwerpoverall 4510
14
De 4510 is een economische oplossing voor de bescherming tegen kleine chemische spatten zoals die van verfspray en is gecertificeerd conform PBM-richtlijn Categorie III, type 5/6 beschermingsnorm. Het materiaal is microporeus zodat lucht van binnenuit kan ontsnappen en tegelijkertijd tegen gevaar van buitenaf beschermd wordt.
Belangrijkste kenmerken:
• Uitstekende barrière tegen droge deeltjes en bepaalde kleine chemische spatten (CE type 5/6)
• Gelamineerd microporeus materiaal
• 2-weg rits met stormkering voor extra aan/uit-gemak en bescherming
• Elastische manchetten, taille en enkels voor een betere pasvorm en bewegingsvrijheid
• Bijna geen pluisjes
• Antistatische behandeling
Bestelcode
C3434711
C3434712
C3434713
C3434714
C3434715
C3434716
C3434717
Maat
Klein
Medium
Groot
Extra groot
XX Groot
XXX Groot
XXXX Groot
Prijs per stuk €
4,43
4,43
4,43
4,43
4,43
4,87
4,87
Werkkleding
1655
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39551 10505 10498