Page 1564 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1564
Valbescherming - Redding | Valbescherming - Kleine ruimtes
Telescopische Stok
MN06 Beugel
MN06 Beugel voor gebruik met driepoot MN10 en MightyEvac 15m (afzonderlijk aangeschaft)
Bestelcode
C1455289
Vervanging Schommel Zijdige Katrol
Prijs per stuk €
171,07
4 meter telescopische stok wordt gebruikt om de levenslijn van de SafEscape Elite aan de D-ring van het harnas van het slachtoffer te bevestigen om tot redding over te kunnen gaan.
Bestelcode
C4199846
MN10 Aluminium Driepoot
13
Prijs per stuk €
113,33
Vervanging schommel zijdige katrol voor MN10 driepoot. Staat een tweede apparaat (bijvoorbeeld Manhandler lier) toe om samen met de MN10 Driepoot te worden gebruikt.
Bestelcode Prijs per stuk €
C4199841
EVAC Lichaamsspalk
72,44
MN10 Aluminium Driepoot, 2.10m, 15kg
Bestelcode
Prijs per stuk €
EVAC Lichaamsspalk; lichtgewicht lichaamsspalk ideaal voor evacuatie uit afgesloten ruimtes. Zodra het om een slachtoffer geslagen is, biedt het een stijve spalk. Gepolsterde schoudergordels bieden het slachtoffer extra ondersteuning en bescherming. Kan zowel verticaal als horizontaal worden gebruikt. Opgeslagen in een compacte tas voor gemakkelijk transport.
Bestelcode Prijs per stuk €
C4199854 511,88
C1455270 857,15
1550
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
10030 9981
10077 10044
10032