Page 1562 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1562
Valbescherming - Lanyard | Valbescherming - Accessoires
ArcSafe Lanyard
Vertex 8105 2 m Lanyard koord
Schokabsorberend 2m EA Lanyard koord met 1 x
Titan Werk Positionering Gordel
Bestelcode
C6022893
C6022894
Crossomschrijving
ArcSafe Lanyard, single-leg, hitch loop, 1 x 19mm snaphook
ArcSafe Lanyard, twin-leg, hitch loop, 2 x 19mm snaphook
Prijs per stuk €
51,50
64,38
top SC en 1 x aluminium steigerhaak. EN355/354/362
Bestelcode
C4164588
BANDIT Wartel
Conform
Prijs per stuk €
58,17
Titan werk positionering gordel met D-ringen aan de zijkant
Bestelcode
C1455303
TITAN Automatische Touw Grijper
TITAN Automatische touw grijper met gebogen polyamide touw ankerlijn en connector
Prijs per stuk €
44,82
Twin Leg PFL with snaphooks on legs
13
Bestelcode
C6022918
C6022919
Crossomschrijving
Twin Leg PFL with 65mm snaphooks on legs
Twin Leg PFL with 21mm snaphooks on legs
Prijs per stuk €
351,23
358,44
In overeenstemming met de Werkzaamheden op Hoogte Verordeningen 2005, dienen er geschikte en voldoende stappen te worden genomen om het vallen van materialen of objecten te voorkomen.
Bestelcode
C4199839
C4199840
Prijs per Crossomschrijving stuk €
TITAN Automatische kabel- 72,44 vanger met verankeringslijn
in gedraaid polyamidekoord
(lengte 10m, dia 12mm) en
verbindingsstuk
TITAN Automatische kabel- 95,07 vanger met verankeringslijn
in gedraaid polyamidekoord
(lengte 20m, dia 12mm) en
verbindingsstuk
Bestelcode
C3946614
C3946615
Crossomschrijving
BANDIT gereedschap verbind- ingslijn
BANDIT pols verbindingslijn
Prijs per stuk €
14,01
8,97
1548
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
39890 39888
10050 6749
9967 9964


































































































   1560   1561   1562   1563   1564