Page 1563 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1563
Valbescherming - Accessoires | Valbescherming - Redding
SAFESCAPE ELITE Gecontroleerd Touw Afdalingsapparaat
TITAN Anker Hijsstrop
Etrier
TITAN Anker Hijsstrop
“SAFESCAPE ELITE gecontroleerd touw afdalingsapparaat met handwiel, touwlengte 50m Geleverd in rode touw tas met reddingslogo”
Bestelcode Prijs per stuk €
C4199849 1318,65
Reddings Touw Grijper
Reddings tour grijper wordt vastgemaakt aan de levenslijn van de SafEscape Elite and verbindt omgekeerd aan het geschorste touw van het slachtoffer of aan de wartel om het slachtoffer op te tillen.
Bestelcode Prijs per stuk €
Bestelcode
C4199855
C4199856
Crossomschrijving
TITAN Verankeringsriem 0.6m
TITAN Verankeringsriem 1,2m
Prijs per stuk €
9,02
11,70
Bestelcode
C6022920
C6022921
Crossomschrijving
Etrier with carabiner
Etrier without carabiner
Prijs per stuk €
31,93
11,74
Stalen Hijsstrop
Cell Phone Holder
Stalen Hijsstrop, 1m
Bestelcode
C1455222
Verzinkte Schroef Karabijn
Bestelcode
Prijs per stuk €
13
Prijs per stuk €
25,08
C6022904 7,00
C4199850
Roestvast Stalen Rand Beschermer
58,73
Hands-Off Chisel Grip
Verzinkte schroef karabijn, lengte: 104mm, breedte 58mm, diameter 10mm, gewicht 0.18kg, breek sterkte: >25kN, opening 17mm.
Roestvrij stalen rand beschermer begeleidt het touw over een rand om schuring of breuken wanneer een persoon wordt getild of neegedaald te voorkomen.
Bestelcode Prijs per stuk €
C4199851 121,36
Bestelcode
C3967590
Prijs per stuk €
9,00
Bestelcode
Prijs per stuk €
C6022870 10,30
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1549
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9970 9969
9968
39894
39897
39901
9980
9979
9978


































































































   1561   1562   1563   1564   1565