Page 1497 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1497
Handbescherming - Chemisch
AlphaTec 58-330
VersaTouch® 37-210
AlphaTec® 58-530 58-535
De uit twee lagen opgebouwde AlphaTec® AquaDri® 58-330 houdt de handen langer droog, hebben
een verbeterd comfort en uitstekende prestaties.
De zachte schuimcoating aan de binnenzijde met
de gepatenteerde AquaDri® technologie biedt
een ongeëvenaarde vochtopname: 10 keer meer
dan de gemiddelde traditionele katoenen voering.
De superieure nitril folie biedt een geavanceerde chemische bescherming tegen incidentele blootstellingen aan basen, oliën, brandstoffen, sommige oplosmiddelen, gewone- en dierlijkenvetten. De omgekeerde ruit afwerking op de handpalm biedt een verbeterde droge en natte grip met optimale resultaten in droge en natte omstandigheden. De hoogwaardige nitril verbinding biedt superieure scheur-, lek- en schuurbescherming in vergelijking met rubber
of neopreen. De opvouwbare manchetgoot voorkomt druppels op de onderarm.
Lichtgewicht, herbruikbare, nitril handschoenen, speciaal ontworpen voor voedselverwerking en -hantering. Ansell UltraGripTM technologie: dankzij het verhoogde diamant-structuur oppervlak wordt een ongeëvenaarde grip in natte en vette omstandigheden verkregen. Uitstekende flexibiliteit en beweeglijkheid, zelfs bij lage temperaturen. De vochtbestendige VersaTouchTM 37-200 en 37-210 kunnen op zichzelf worden gebruikt of als buitenste handschoen over een thermische voering of snijbestendige handschoen heen. De latex-vrije formule van deze handschoenen vormen geen risico op type 1 allergieën. AQL 1.5.
Bestelcode
C6035216
C6035217
C6035218
C6035213
C6035215
Handschoenmaat
7
8
9
10
11
Prijs per stuk €
3,56
3,56
3,56
3,56
3,56
Bestelcode Handschoenmaat
C6035474 7
C6035475 8
C6035476 9
C6035471 10
C6035472 11
C6035473 12
VersaTouch® 37-200
Prijs per stuk €
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
De AlphaTec® handschoen is voorzien van de revolutionaire Ansell Grip TechnologyTM waarmee gebruikers natte of geoliede voorwerpen met meer controle en minder greepkracht kunnen manipuleren. Deze unieke combinatie van vloeistofdichte chemische weerstand en greep, die geen afbreuk doet aan
de soepelheid en vingergevoeligheid, maakt van AlphaTec® handschoen de logische keuze voor al wie met chemicaliën werkt. Betrouwbare chemische bescherming voor extra veiligheid. De gepatenteerde Ansell Grip TechnologyTM voorkomt dat de polymeren van de coating tijdens de productie in de voering zouden dringen. Dat levert een consistente, robuuste coating op, die de kans op een chemisch lek naar de huid drastisch beperkt. AlphaTecTM® handschoenen hebben een even grote chemische weerstand als de Sol-Vex® 37-645 hanschoen. AlphaTec®-modellen met een witte nylonvoering worden aanbevolen voor toepassingen binnen, terwijl AlphaTec®-modellen met een zwarte acrylvoering worden aanbevolen voor toepassingen buiten AQL 0.65 (EN374).
AlphaTec 58-335
13
De AlphaTec® AquaDri® 58-335 tweelaagsconstructie houdt de handen langer droog voor langere en verbeterde comfort en prestaties. De zachte schuimcoating aan de binnenzijde met de gepatenteerde AquaDri® technologie biedt een ongeëvenaarde vochtopname: 10 keer meer dan
de gemiddelde traditionele katoenen voering.
De superieure nitril folie biedt een geavanceerde bescherming tegen koolwaterstof derivaten, alcoholbasen en vele oplosmiddelen en esters. De omgekeerde ruit afwerking op de handpalm biedt een verbeterde droge en natte grip met optimale resultaten in droge en natte omstandigheden. De hoogwaardige nitril verbinding biedt superieure scheur-, lek- en schuurbescherming in vergelijking met rubber of neopreen. De opvouwbare manchetgoot voorkomt druppels op de onderarm. En een langere manchet biedt bescherming voor de pols en onderarm.
Lichtgewicht herbruikbare, nitril handschoenen zijn speciaal ontworpen voor de voedselverwerking en -hantering. Ansell UltraGripTM technologie: dankzij het verhoogde diamant-structuur oppervlak wordt een ongeëvenaarde grip in natte en vette omstandigheden verkregen. Uitstekende flexibiliteit en beweeglijkheid, zelfs bij lage temperaturen. De vochtbestendige VersaTouchTM 37-200 en 37-210 kunnen op zichzelf worden gebruikt of als buitenste handschoen over een thermische voering of snijbestendige handschoen heen. De latex-vrije formule van deze handschoenen vormen geen risico op type 1 allergieën. AQL 1.5.
EN374 - JKL
Bestelcode
C4089580
C4089581
C4089582
C3667858
C4089583
C4084235
C4084236
C4084237
C4084238
C4084239
Materiaal bin- nenvoering
Zwart acryl
Zwart acryl
Zwart acryl
Zwart acryl
Zwart acryl
Witte nylon
Witte nylon
Witte nylon
Witte nylon
Witte nylon
Handschoen- Prijs per maat stuk €
7 6,88
8 6,88
9 6,88
10 6,88
11 6,88
7 6,88
8 6,88
9 6,88
10 6,88
11 6,88
Bestelcode
C6035221
C6035222
C6035223
C6035219
C6035220
Prijs per Handschoenmaat stuk €
7 4,55
8 4,55
9 4,55
10 4,55
11 4,55
Bestelcode
C6035468
C6035469
C6035470
C6035465
C6035466
C6035467
Handschoenmaat
7
8
9
10
11
12
Prijs per stuk €
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1483
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39910
39905
39895
39902
6216