Page 1495 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1495
Handbescherming - Chemisch
Sol-Vex® 37-185 37-645 37-655 37-665
De Sol-Vex® nitril handschoen van Ansell is beschikbaar in uiteenlopende
versies met verschillende lengtes, diktes, maten en voeringen. De handschoen is ontworpen om optimale resultaten te leveren in natte of droge omstandigheden waar chemische weerstand essentieel is. Deze vaak herbruikbare handschoen met haar ongeëvenaarde schuurweerstand biedt de gebruiker een uitzonderlijk comfort. De Sol-Vex® nitril handschoenen zijn de ideale keuze voor veilige manipulaties in werkomgevingen waar bijtende chemicaliën voorkomen. De versie zonder voering is pluisvrij, zodat er helemaal geen kans op vervuiling is. Daardoor is de handschoen ideaal voor productieomgevingen die gevoelig zijn voor externe onzuiverheden. De afwerking met een omgekeerde ruit verbetert de grip nog. De gladde zandkorrelafwerking die de indirecte kosten vermindert omdat er minder delicate onderdelen afgekeurd moeten worden. AQL 0.65.
Bestelcode
C4083195
C4083196
C4083197
C4083198
C4083199
C3509386
C3509434
C3509484
C3509295
C4084203
C4084204
C4084205
C4084206
C4084207
C4084208
C4084209
C4084210
C4084211
C4084212
Onderdeelnummer
Handschoenmaat Kleur
Greep-ontwerp
Lengte (mm)
455
455
455
455
455
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
380
380
380
380
Dikte
0,56 mm
0,56 mm
0,56 mm
0,56 mm
0,56 mm
0,28 mm
0,28 mm
0,28 mm
0,28 mm
0,28 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,56 mm
0,56 mm
0,56 mm
0,56 mm
Standaard
EN374 AKL, EN388 4102
EN374 AKL, EN388 4102
EN374 AKL, EN388 4102
EN374 AKL, EN388 4102
EN374 AKL, EN388 4102
EN374 JKL, EN388 4001
EN374 JKL, EN388 4001
EN374 JKL, EN388 4001
EN374 JKL, EN388 4001
EN374 JKL, EN388 4001
EN374 JKL, EN388 4101
EN374 JKL, EN388 4101
EN374 JKL, EN388 4101
EN374 JKL, EN388 4101
EN374 JKL, EN388 4101
EN374 AKL, EN388 4102
EN374 AKL, EN388 4102
EN374 AKL, EN388 4102
EN374 AKL, EN388 4102
Prijs per stuk €
6,17
6,17
6,17
6,17
6,17
2,12
2,12
2,12
2,12
2,12
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
4,37
4,37
4,37
4,37
37-185-7 7
37-185-8 8
37-185-9 9
37-185-10 10
37-185-11 11
37-645-7 7
37-645-8 8
37-645-9 9
37-645-10 10
37-645-11 11
37-655-7 7
37-655-8 8
37-655-9 9
37-655-10 10
37-655-11 11
37-665-8 8
37-665-9 9
37-665-10 10
37-665-11 11
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Schuurpatch
Schuurpatch
Schuurpatch
Schuurpatch
Schuurpatch
Schuurpatch
Schuurpatch
Schuurpatch
Schuurpatch
Schuurpatch
Schuurpatch
Schuurpatch
Schuurpatch
Schuurpatch
Schuurpatch
Omgekeerde
Omgekeerde
Omgekeerde
Omgekeerde
13
ruit
ruit
ruit
ruit
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1481
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6230


































































































   1493   1494   1495   1496   1497