Page 1496 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1496
Handbescherming - Chemisch
Sol-Vex® 37-500+ 37-675 37-676 37-695
De Sol-Vex® nitril handschoen van Ansell is beschikbaar in uiteenlopende
versies met verschillende lengtes, diktes, maten en voeringen. De handschoen is ontworpen om optimale resultaten te leveren in natte of droge omstandigheden waar chemische weerstand essentieel is. Deze vaak herbruikbare handschoen met haar ongeëvenaarde schuurweerstand biedt de gebruiker een uitzonderlijk comfort. De Sol-Vex® nitril handschoenen zijn de ideale keuze voor veilige manipulaties in werkomgevingen waar bijtende chemicaliën voorkomen De voering in vlokkatoen plus de soepelheid van de nitrilfilm bezorgen de gebruiker een uitzonderlijk
comfort De afwerking met een omgekeerde ruit verbetert de grip nog. De gladde zandkorrelafwerking die de indirecte kosten vermindert omdat er minder delicate onderdelen afgekeurd moeten worden. De Sol-Vex® 37-695 handschoen is langer (38 cm) dan de standaardversie en beschermt ook de pols en de voorarm. AQL 0.65 (EN374).
13
Bestelcode
C4083200
C4084201
C2798563
C2798572
C4084202
C4084218
C4084219
C4084220
C3665359
C4084221
C2128600
C2129002
C2129003
C2128598
C2128599
C4084213
C4084214
C4084215
C4084216
C4084217
Onderdeelnummer Handschoenmaat
37-500+-7 7
37-500+-8 8
37-500+-9 9
37-500+-10 10
37-500+-11 11
37-695-7 7
37-695-8 8
37-695-9 9
37-695-10 10
37-695-11 11
37-675-6 6
37-675-8 8
37-675-9 9
37-675-10 10
37-675-11 11
37-676-7 7
37-676-8 8
37-676-9 9
37-676-10 10
37-676-11 11
Kleur Greep-ontwerp
Blauw Omgekeerde ruit
Blauw Omgekeerde ruit
Blauw Omgekeerde ruit
Blauw Omgekeerde ruit
Blauw Omgekeerde ruit
Groen Omgekeerde ruit
Groen Omgekeerde ruit
Groen Omgekeerde ruit
Groen Omgekeerde ruit
Groen Omgekeerde ruit
Groen Schuurpatch
Blauw Schuurpatch
Blauw Schuurpatch
Blauw Schuurpatch
Groen Schuurpatch
Groen Omgekeerde ruit
Groen Omgekeerde ruit
Groen Omgekeerde ruit
Groen Omgekeerde ruit
Groen Omgekeerde ruit
Dikte
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,425 mm
0,425 mm
0,425 mm
0,425 mm
0,425 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
Prijs per stuk €
2,27
2,27
2,27
2,27
2,27
3,08
3,08
3,08
3,08
3,08
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
Sol-Vex® 37-900
Een nieuw ontwikkelde nitrilcoating verhoogt de sterkte en de weerstand tegen chemicaliën. Levert nooit eerder geziene mechanische prestaties, met een ongeëvenaarde schuur- en perforatieweerstand, bijna het dubbele van de beste huidige nitrilhandschoenen. Superieure chemische weerstand. Presteert beter dan alle bestaande nitrilcoatings in permeatietests. 100% getest: elke handschoen wordt voor het verzenden onderworpen aan een lekproef en gecontroleerd op gebreken. De gegarandeerde productkwaliteit betekent dat de handschoenen in volstrekt vertrouwen kunnen worden gebruikt in gevaarlijke situaties. Elke handschoen wordt apart getest onder druk. ISO 9001-gecertificeerd. AQL of 0.065 (EN374). Het laagste aanvaardbare kwaliteitsniveau in de industrie.
Bestelcode
C3509388
C3509436
C3509486
C3227479
C3509315
Handschoenmaat Prijs per stuk €
7 4,37
8 4,37
9 4,37
10 4,37
11 4,37
1482
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
6224
6221