Page 1446 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1446
Handbescherming - Nitrilschuim
NORM EN 407: 2004
Handschoenen die beschermen tegen thermische risico’s
TOEPASSINGSGEBIED
Deze norm specificeert de thermische weerstand van veiligheidshandschoenen tegen hitte en/of vuur.
DEFINITIE EN VEREISTEN
De aard en de mate van bescherming worden aangegeven door een pictogram, gevolgd door een reeks van zes prestatieniveaus die naar specifieke beschermende eigenschappen verwijzen.
abcdef
Het pictogram ‘hitte en vlam’ gaat samen met een getal van zes cijfers:
a. Weerstand tegen ontvlambaarheid (prestatieniveau 0 - 4)
gebaseerd op de tijd dat het materiaal blijft branden en gloeien nadat de ontstekingsbron verwijderd is. De naden van de hand- schoen mogen na een ontstekingstijd van 15 seconden niet lossen.
b. Weerstand tegen contacthitte (prestatieniveau 0 - 4)
gebaseerd op het temperatuurbereik (100-500 °C) waarbij de drager gedurende minstens 15 seconden geen pijn voelt. Als een EN-niveau van 3 of hoger behaald wordt, moet het product minstens een EN-niveau van 3 in de ontvlambaarheidstest halen. In het andere geval wordt het maximumniveau voor contacthitte als niveau 2 aangeduid.
c. Weerstand tegen geleidingshitte (prestatieniveau 0 - 4)
gebaseerd op de tijd waarin de handschoen de hitteoverdracht van een vlam kan vertragen. Er mag alleen een prestatieniveau vermeld worden, wanneer de handschoen een prestatieniveau van 3 of 4 in de ontvlambaarheidstest behaald heeft.
d. Weerstand tegen stralingshitte (prestatieniveau 0 - 4)
gebaseerd op de tijd waarin de handschoen de hitteoverdracht kan vertragen wanneer ze aan een bron van stralingswarmte blootgesteld is. Er mag alleen een prestatieniveau vermeld worden, wanneer de handschoen een prestatieniveau van 3 of 4 in de ontvlambaarheidstest behaald heeft.
e. Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal (prestatieniveau 0 - 4)
het aantal druppels gesmolten metaal dat nodig is om de handschoen tot een bepaald niveau op te warmen. Er mag alleen een prestatieniveau vermeld worden, wanneer de handschoen een prestatieniveau van 3 of 4 in de ontvlambaarheidstest
behaald heeft.
f. weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal (prestatieniveau 0 - 4)
het gewicht van het gesmolten metaal dat nodig is om vlekjes of gaatjes te veroorzaken in een namaakhuid die direct achter de handschoen aangebracht is. Als de metalen druppels op het materiaal van de handschoen blijven kleven of als dat ontbrandt, heeft de handschoen de test niet doorstaan.
13
De handschoenen moeten minstens prestatieniveau 1 halen voor de schuur- en scheurweerstand.
NORM EN 511: 2006
Handschoenen die beschermen tegen de koude
TOEPASSINGSGEBIED
Deze norm geldt voor handschoenen die handen tegen geleidings- en contactkoude tot -50 °C beschermen.
DEFINITIE EN VEREISTEN
De bescherming tegen koude wordt aangeduid door een pictogram gevolgd door een reeks van 3 prestatieniveaus die naar specifieke bescher- mende eigenschappen verwijzen.
Het pictogram ‘koude’ gaat samen met een getal van 3 cijfers:
a. Weerstand tegen geleidingskoude (prestatieniveau 0 - 4)
gebaseerd op de thermische isolatie die de handschoen biedt bij de koudeoverdracht via geleiding.
b. Weerstand tegen contactkoude (prestatieniveau 0 - 4)
gebaseerd op de thermische weerstand van het handschoenmateriaal wanneer dat aan een koud voorwerp blootgesteld wordt.
c. Penetratie door water (0 of 1)
0 = penetratie van water
1 = geen penetratie van water.
Al deze handschoenen moeten minstens prestatieniveau 1 halen voor de schuur- en scheurweerstand.
abc
1432
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen