Page 1445 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1445
Handbescherming - Nitrilschuim
NORM EN 374: 2003
Handschoenen die beschermen tegen chemicaliën en micro-organismen
TOEPASSINGSGEBIED
Deze norm specificeert het vermogen van de handschoenen om de gebruiker tegen chemicaliën en/of micro-organismen te beschermen.
DEFINITIES
Penetratie
Penetratie is de beweging van een chemisch product en/of micro-organisme doorheen poreuze materialen, naden, gaatjes of andere tekort- komingen in het materiaal van een beschermhandschoen op niet-moleculair niveau.
Permeatie
De rubber en plastic lagen in handschoenen fungeren niet altijd als een barrière voor vloeistoffen. Soms gedragen ze zich als sponsen. Ze zuigen vloeistoffen op zodat die met de huid in contact komen. Daarom is het nodig de doorbraaktijden te meten. Dit is de tijd die de gevaarlijke vloeistof nodig heeft om tot de huid door te dringen.
VEREISTEN
Het vloeistofdichte gedeelte van de handschoen moet gelijk zijn aan minstens de minimumlengte van de handschoenen gespecificeerd in EN 420.
Penetratie:
een handschoen mag niet lekken wanneer ze aan een lucht- en waterlektest onderworpen wordt. Ze wordt getest en geïnspecteerd in overeenstem- ming met een Aanvaardbaar Kwaliteitsniveau.
PRESTATIE- NIVEAU
Level 3
Level 2 <1.5 G1 Level 1 <4.0 S4
Waarsch uwing: deze gegevens over de chemicaliën weerspiegelen niet noodzakelijk de feitelijke doorbraaktijd op de werkplaats.
Persoonlijk beschermingsmiddelen
AANVAARDBAAR KWALITEITSNIVEAU
INSPECTIENIVEAUS
< 0.65 G1
Het pictogram ‘chemisch bestendig’ moet gepaard gaan met een code van minstens 3 cijfers.
Die code verwijst naar de codeletters van de chemicaliën (uit een lijst van 12 standaardchemicaliën) waarvoor er een doorbraaktijd van minstens 30 minuten bereikt werd.
ABC
CODE LETTER
a b c d e f g h i j k l
Permeatie:
CHEMISCHE STOF CAS-NUMMER
CATEGORIE
Methanol
Aceton 67-64-1 Keton
Acetonitril 75-05-8 Nitrilsamenstelling
67-56-1
Primaire alcohol
Dichloormethaan
Koolstofdisulfide
Tolueen
Diethylamine 109-89-7 Amine
75-09-2 75-15-0 108-88-3
13
Gechloreerde paraffine
Zwavel met organische stoffen Aromatische koolwaterstof
Tetrahydrofuran
Ethylacetaat 141-78-6 Ester
109-99-9
Heterocyclisch en ethersamenstelling
n-Heptaan Natriumhydroxide 40% Zwavelzuur 96%
142-85-5 1310-73-2 7664-93-9
Verzadigde koolwaterstof Anorganische base Anorganisch mineraal zuur
Elke chemische stof waarmee een test uitgevoerd is, wordt geklasseerd volgens de doorbraaktijd (prestatieniveaus van 0 tot 6).
GEMETEN DOORBRAAKTIJD
> 10 minuten > 30 minuten > 60 minuten
BESCHERMINGSINDEX
klasse 1 klasse 2 klasse 3
GEMETEN DOORBRAAKTIJD
> 120 minuten > 240 minuten > 480 minuten
BESCHERMINGSINDEX
klasse 4 klasse 5 klasse 6
Het pictogram ‘Laag chemisch bestendig’ of ‘Waterdicht’ wordt gebruikt voor handschoenen die geen doorbraaktijd van minstens 30 minuten halen bij minstens drie chemicaliën uit de gedefinieerde lijst, maar die voldoen aan de penetratietest.
Het pictogram ‘Micro-organisme’ moet gebruikt worden wanneer de handschoen bij de penetratietest op zijn minst een prestatieniveau 2 haalt.
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
1431