Page 1444 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1444
Handbescherming - Nitrilschuim
De PBM-Richtlijn 89/686/EEC naleven
De Richtlijn deelt de handschoenen in twee klassen in die met twee risiconiveaus overeenstemmen:
‘minimaal’, en ‘dodelijk’ of ‘onomkeerbaar’ risico. Een risico dat tussen die twee niveaus valt, kan als ‘middelzwaar’ omschreven worden. Om met de Richtlijn 89/656/EEC in orde te zijn, moet u het risiconiveau bepalen en handschoenen uit de juiste categorie selecteren.
Om u bij die selectie te helpen, werd een markeringssysteem ontwikkeld.
Categorie I: Handschoenen van eenvoudig
ontwerp – uitsluitend voor minimale risico’s
Bij handschoenen van eenvoudig ontwerp die bescherming bieden tegen beperkte risico’s, zoals huishoudhand- schoenen, mogen de fabrikanten zelf de handschoenen testen en certificeren.
Categorie II: Handschoenen van intermediair
ontwerp – voor middelzware risico’s
Handschoenen die ontworpen zijn om bescherming te bieden tegen middelzware risico’s, bijv. handschoe-
nen voor algemene manipulatietaken met een goede snij, perforatie- en schuurweerstand, moeten door een Erkende Keuringsorganisatie getest en gecertificeerd worden. Alleen die organisaties mogen een CE-markering verlenen waarzonder de handschoenen niet verkocht mogen worden. Elke erkende organisatie heeft haar eigen identificatienummer. De naam en het adres van de erkende organisatie die het product certificeert moeten op de gebruiksaanwijzingen van de handschoenen vermeld staan.
Categorie III: Handschoenen van complex
ontwerp – voor onomkeerbare of dodelijke risico’s
Handschoenen die ontworpen zijn om bescherming te bieden tegen de zwaarste risico’s, bijv. chemicaliën, moeten ook door een erkende organisatie getest en gecertificeerd worden. Daarnaast moet het systeem voor kwaliteitszorg dat de fabrikant gebruikt om de homogeniteit van de productie te garanderen, apart gecon- troleerd worden. De organisatie die deze controle uitvoert, wordt geïdentificeerd met een nummer dat naast de CE-markering vermeld moet worden (in dit geval, 0493).
Opgelet: de oorspronkelijke PBM-Richtlijn 89/686/EEG werd geamendeerd door Richtlijn 93/95/EEG en door Richtlijnen 93/68/EEG en 93/68/ EEG betreffende de CE-markering.
NORM EN 388: 2003
Handschoenen die beschermen tegen mechanische risico’s
TOEPASSINGSGEBIED
Deze norm is van toepassing op alle types van handschoenen die bescherming bieden tegen fysische en mechanische gevaren als gevolg van schuren, snijden, perforeren en scheuren.
DEFINITIE EN VEREISTEN
De bescherming tegen mechanische gevaren wordt aangeduid door een pictogram gevolgd door vier cijfers (prestatieniveaus) waarbij elk cijfer overeenstemt met de testresultaten voor een specifiek risico.
Het pictogram “mechanische risico’s” gaat samen met een code van 4 cijfers.
a b cd
a. schuurweerstand
gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om door het handschoenstaal te schuren.
b. snijweerstand
gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om bij een constante snelheid door het handschoenstaal te snijden.
c. scheurweerstand
gebaseerd op de kracht die nodig is om het handschoenstaal te scheuren.
d. perforatieweerstand
gebaseerd op de kracht die nodig is om het handschoenstaal met een punt van standaardafmetingen te doorboren. In al die gevallen stemt [0] overeen met het laagste prestatieniveau, bv.:
TEST BEOORDELING PRESTATIENIVEAU
a. Schuurweerstand (cycli) 100 2,000
b. Snijweerstand (factor) 1.2
c. Scheurweerstand (newton) 10 50 d. Perforatieweerstand (newton) 20 100
Die prestatieniveaus moeten duidelijk vermeld staan naast het pictogram op de handschoenen en op de directe verpakking van de handschoenen.
0493
13
0
1
2
3
4
5
<100
500
8,000
<1.2
2.5
5.0 20.0
10.0
<10
25
75
<20
60
150
1430
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen