Page 1433 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1433
Adembescherming - Powered
Versaflo M-306 helm
3MTM BPK-01 rugpakket voor 3MTM VersafloTM TR-300
De serie 3MTM VersafloTM M-300 helmen zijn lichtgewicht, compacte en goed gebalanceerde helmen die bescherming kunnen bieden tegen uiteenlopende gevaren voor ademhaling, hoofd, ogen, gezicht en gehoor. De Versaflo M-300 helmserie voldoet aan de hoogste eisen voor
ademhaling (TH3) voor dit type product wanneer gebruikt met specifieke 3M luchttoevoereenheden.
Toepassingen
• Smeltovens en gieterijen
• Slijpen
• Chemische verwerking en onderhoud van installaties
• Landbouwtoepassingen
• Bouw en renovatie
• Sloop
• Hoofdbescherming goedgekeurd conform EN397
• Ingebouwde bescherming tegen meerdere gevaren (bv. ademhaling, inslag,
spatgevaren) Modern, goed gebalanceerd ontwerp
• Lichtgewicht met uitstekende balans
• Volledig verstelbare hoofdbescherming
• Met behulp van een deflector kunnen gebruikers de luchtstroom in de hoofdkap
zelf richten voor meer controle en comfort. Vizierontwerp
• Vizierontwerp combineert uitstekend zijwaarts en benedenwaarts gezichtsveld met
goede optische helderheid
• Glazen zorgen voor chemische bestendigheid en krasvastheid Eenvoudig te
onderhouden
• Optionele gehoorbescherming 3MTM PeltorTM Op de helm gemonteerde oorkappen
• Veel onderdelen worden in alle Versaflo M-series hoofdkappen gebruikt, wat
minder voorraad en stilstand betekend
• Reserveonderdelen en accessoires zijn snel, eenvoudig en intuïtief te vervangen
3MTM VersafloTM M-306 helm
is uitgerust met een algemene gezichtsafsluiting voor de bouw, chemische toepassingen en
zware industrie.
Weefselmateriaal: Met polyurethaan gecoate polyamide Zeer veelzijdige harde hoofdkappen
• De M-serie gezichtsbeschermers en helmen voldoen aan de vereisten voor hogere sterkte (B) van EN14594. Ze zijn goedgekeurd voor gebruik met toevoerbuizen voor perslucht die zowel voldoen aan de vereisten voor een lagere als een hogere kracht (A en B).
• Nominale Beschermingsfactor - een getal dat is afgeleid van het maximale percentage van totale inwaartse lekkage dat is toegestaan in de relevante Europese normen voor een bepaalde klasse van apparaten voor ademhalingsbescherming. Ademhalingssystemen 3MTM luchttoevoereenheid 3MTM Versaflo M-300 serie helmen NPF-normen** 3MTM VersafloTM TR-300 EN12941 TH3, EN166 1:B:3, EN397 500 3MTM JupiterTM EN12941 TH2, EN166 1:B:3, EN397 50 3MTM VersafloTM V-500E/V-200E/V-100E EN14594 3B*, EN166 1:B:3, EN397 200
• De M-serie gezichtsbeschermers en helmen voldoen aan de vereisten voor hogere sterkte (B) van EN14594. Ze zijn goedgekeurd voor gebruik met toevoerbuizen voor perslucht die zowel voldoen aan de vereisten voor een lagere als een hogere kracht (A en B).
• Nominale Beschermingsfactor - een getal dat is afgeleid van het maximale percentage van totale inwaartse lekkage dat is toegestaan in de relevante Europese normen voor een bepaalde klasse van apparaten voor ademhalingsbescherming.
Bestelcode
C4214054
TR-3600 voorfilter voor 3MTM VersafloTM TR-300 turboserie
Prijs per stuk €
71,40
13
Bestelcode
C6860383
TR-3710E P filter voor 3MTM VersafloTM TR-300 turboserie
Prijs per stuk €
141,00
Ademhalingssystemen
Bestelcode
C6009677
Prijs per stuk €
315,18
Bestelcode
C4013361
Prijs per stuk €
***
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1419
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39432
205849 205848 205839


































































































   1431   1432   1433   1434   1435