Page 1432 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1432
Adembescherming - Powered
Versaflo S-133L Hoofdkap (Maat M/L)
3MTM VersafloTM S-serie
Hoofdkappen met geïntegreerde bescherming gebaseerd op een computermodel met een wereldwijde monstername van hoofdmaten
, nieuwe 3MTM VersafloTM S-series hoofdkappen zullen
de meeste gebruikers goed passen dankzij de maat- en afstelopties.
De hoofdkappen met geïntegreerde bescherming kunnen geschikt zijn voor toepassingen waarbij de hele hoofdkap vaak moet worden vervangen
, zoals farmaceutische productie of in situaties waarin er
minder vervuiling van het buitenweefsel optreedt. Voor afvoer kunnen de bescherming
en luchtinlaatonderdelen snel verwijderd en gescheiden worden
voor afzonderlijke afvalstromen, indien daarvoor faciliteiten beschikbaar zijn. Algemeen gebruik, kostenbesparend weefsel. De hele dag comfort
• Slank, omsluit het hoofd van de gebruiker nauw voor een beter uiterlijk.
• Lichtgewicht en losse pasvorm.
• Uitstekende verdeling van de luchtstroom voor meer comfort, minder lawaai en
condens. Geïntegreerde bescherming
• Meteen uit de doos te gebruiken.
• Verkrijgbaar in twee verstelbare maten: S/M (50-58 cm) en M/L (54-64 cm). Beter
zicht
• Uitstekend gezichtsveld, met name benedenwaarts, met kleinere kromming voor
minder weerkaatsingen en schittering Extra bescherming
• Comfortabel gedragen met voorgeschreven brillen, veiligheidsbrillen en in beperkte
mate met gezichtshaar
• Voldoet aan de hoogste prestatievereisten voor ademhaling (TH3) voor dit soort
product wanneer gebruikt met 3MTM luchttoevoereenheid
• Oog- en gelaatsbescherming conform EN166 – tegen spatten en lage energie-
impact Bedekking van hoofd, haren, nek en schouder Weefselmateriaal: 2-laags
Versaflo TR-315E Luchtbekrachtigings Turbokit
13
polypropyleen spunbond/ gelamineerd folie. Materiaal van het vizier: PET
Bestelcode
C3509176
Versaflo S-433L hoofdkap (Maat M/L)
Prijs per stuk €
38,61
Bij dit Versaflo startpakket zit inbegrepen de TR-302E Turbo, deeltjesfilter, pre-filter, standaardriem, batterijpak met hoge capaciteit, batterijoplader, zelf-aanpasbare ademslang en luchtstroomindicator.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4214117 ***
Versaflo M-106 gezichtsbeschermer
3MTM VersafloTM M-106 gezichtsbeschermer
Uitgerust met een algemeen gezichtsafdichting tegen stof, spray en chemische verwerking.
Weefselmateriaal: Polyurethaan gecoate polyamide.
• De M-serie gezichtsbeschermers en helmen voldoen aan de vereisten voor
hogere sterkte (B) van EN14594. Ze zijn goedgekeurd voor gebruik met een reeks toevoerbuizen voor perslucht die zowel voldoen aan de vereisten voor een lagere als een hogere kracht (A en B).
Nominale Beschermingsfactor - een getal dat is afgeleid van het maximale percentage van totale inwaartse lekkage dat is toegestaan in de relevante Europese Normen voor een bepaalde klasse van toestellen voor ademhalingsbescherming.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4140627 186,12
De 3MTM S-series hoofdkappen bieden oog- en gelaatsbescherming conform EN 166 tegen spatten en lage energie-impact (klasse F). De 3MTM VersafloTM S-433 hoofdkap heeft nek- en schouderbedekking. Weefselmateriaal: 2-laags polypropyleen spunbond/gelamineerde folie. Materiaal van het vizier: PET.
Bestelcode
C3509166
Prijs per stuk €
73,91
1418
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
39435 39434
39428 39423


































































































   1430   1431   1432   1433   1434