Page 1431 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1431
Adembescherming - Wegwerpbaar
5000 serie - 501 filterhouder
106 halfgelaatsmasker draagtas
De 3M 106 draagtas is ontworpen om een 3M halfgelaatsmasker te dragen en kan over de schouder of rond het middel worden gedragen.
Bestelcode
C1689451
Bedrag van de inhoud
2
Prijs per stuk €
***
Bestelcode
C1689197
107 Volgelaatsmasker draag/opbergtas
Prijs per stuk €
18,45
S-200 Luchttoevoersysteem
Opberg- en draagzak voor 3MTM herbruikbare volgelaatsmaskers.
Bestelcode
C1689198
105 Gelaatsmasker reinigingsdoekje
Prijs per stuk €
30,90
13
Het 3MTM S-200 luchttoevoersysteem is een comfortabel en veelzijdig luchttoevoersysteem voor gebruikt met alle halfgelaats- en volgelaatsmaskers uit de 3MTM 6000 en 3MTM 7000 serie. Kan als een standaard ademhalingstoestel worden gebruikt of in dubbele werking met filterondersteuning wanneer de luchttoevoer is afgesloten. EN139:1994 NPF CE-keurmerk.
• Verbindingen met de op de gordel gemonteerde regulator zijn ergonomisch ontworpen.
• Een optionele spuitpistoolslang kan worden geplaatst.
• Kan rechts- en linkshandig worden gebruikt.
• Kan met alle 2000-, 5000- en 6000-filters worden gecombineerd.
Bestelcode
Prijs per stuk €
C3967760 408,42
Het 3MTM 105 Gelaatsmasker reinigingsdoekje is een voorbevochtigt doekje voor reiniging en verfrissing van het gelaatstuk zonder het te beschadigen. Individueel verpakt in folie.
Prijs per Bestelcode Aantal doeken stuk €
C3966698 40 10,71
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1417
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39415
39535
39505
39508
39506