Page 1338 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1338
Oogbescherming - Veiligheidsbril
EUROPESE NORMEN
BASISNORMEN
EN 166 Specificaties
EN 167 Optische testmethodes
EN 168 Niet-optische testmethodes
NORMEN PER TYPE GEBRUIK
EN 169 Filters voor laswerk
EN 170 Filters voor ultraviolette straling
EN 171 Filters voor infrarode straling
EN 172 Beschermende zonlichtfilters voor industrieel gebruik
EN 175 Middelen voor oog- en gezichtsbescherming tijdens lassen en aanverwante processen
EN 207 Veiligheidsbril laserbescherming
EN 208 Laser Uitlijnbrillen
EN 379 Specificatie met betrekking tot lasfilters
MONTUUR MARKERING
Het montuur moet het CE-symbool en de identificatie van de fabri- kant bevatten (logo of merknaam). Indien de bril aan een EN-norm refereert, is het nummer van de EN-norm verplicht plus de verschil- lende symbolen van het toepassingsgebied en de mechanische sterkte volgens de door de fabrikant vereiste tests.
Symbolen van het toepassingsgebied:
3. Druppels of spatten
4. Grove stofdeeltjes > 5 microns
5. Gas en kleine stofdeeltjes < 5 micron 8. Kortsluiting
9. Gesmolten metalen en hete stoffen
Mechanische sterkte symbolen:
S. Versterkte duurzaamheid, s. biedt weerstand tegen een balletje van 22 mm en 43 g dat valt van een hoogte van 1,30 m.
F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat met 45 m/s
B. Middelmatige impact met middelmatige kracht, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat met 120 m/s
A. Grote impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat met 190 m/s
LENS MARKERING
Lens markering moet het volgende bevatten:
niveaunummer voor filterende lenzen. De identificatie van de fabri- kant (logo of merk aanbevolen door de fabrikant)
Symbolen voor de optische klasse:
1. Continue werkzaamheden
2. Periodieke werkzaamheden
3. Gelegenheidswerkzaamheden waarbij permanent dragen niet nodig is
Symbolen van het toepassingsgebied:
9. Gesmolten metalen en hete vaste stoffen
Symbolen mechanische sterkte:
S. Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen een balletje van 22 mm en 43 g dat valt van een hoogte van 1,30 m met 5,1 m/s
F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat met 45 m/s
B. Middelmatige impact met middelmatige kracht, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat met 120 m/s
A. Grote impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat met 190 m/s
K. Weerstand tegen de verslechtering van de oppervlakken door fijne deeltjes (optioneel)
N. Biedt weerstand tegen aandamping (optioneel)
T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische sterkte maakt het gebruik mogelijk voor deeltjes die met een grote snelheid inslaan en met een extreme temperatuur.
WAARSCHUWING
F. Maximale bescherming voor brillen
B. Maximale bescherming voor overzetbrillen
A. Maximale bescherming voor gelaatsbeschermers
Als de symbolen S, F, B en A niet gemeenschappelijk zijn voor de lens en het montuur, dient het laagste niveau gebruikt te worden
EN-norm
13
Code (gebruiksveld)
2 of 3: UV-filter 4: IR-filter
5 of 6: zonfilter
Kleurherkenning
C: kleurherkenning wordt niet aangetast
Beschermingsklasse
1.2 tot 6: mate van zichtbare licht filtratie
Crown
Naam fabrikant
Optische klasse
1: uitstekende optische kwaliteit
Geen optische vervorm- ing (geschikt voor perma- nent dragen)
Logo van de fabrikant
Europese norm
Mechanische sterkte
S: Versterkte duurzaamheid biedt weerstand tegen een balletje van 22 mm en 43 g dat valt van een hoogte van 1,30 m
F: Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat met 45 m/s
B: Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat met 120 m/s
A: Grote impact, biedt weer- stand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat met 190 m/s
1324
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen


































































































   1336   1337   1338   1339   1340