Page 1336 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1336
Hoofdbescherming - Helmaccessoires
2 punts kinband, Zebra Webbing
Kinbanden van MSA zorgen voor een goede pasvorm en stabiliteit.
• Eenvoudig aan de schaal te bevestigen en ervan te verwijderen dankzij de plastic haken
• Betrouwbaar, comfortabel en aanpasbaar
• Gestreept ontwerp met contrasterende kleuren voor uitvoeringen met banden: goed zichtbaar Alle MSA-kinbanden voldoen aan de vereisten van EN 397 als ze op de juiste manier bevestigd zijn op onze V-Gard-serie industriële veiligheidshelmen.
Prijs per Bestelcode stuk €
Standard Frame voor Ingelaste Cap, geen d / c
Sleufadapters die compatibel zijn met alle helmen • van MSA en die meegeleverd worden in elk framepakket
• Geschikt voor elektrische toepassingen aangezien het standaardframe geen metalen onderdelen bevat
• Schuin aflopend ontwerp maakt het frame gemakkelijk schoon te maken aangezien vuil er gewoon af schuift
• Werken met of zonder oorkappen: de adapter is inklapbaar voor als u oorkappen gebruikt, zo raken ze niet zoek
Bestelcode
C4307665
Standard Frame voor Ingelaste Cap, met d / c
Prijs per stuk €
7,62
C6844137
Uittrekbare kinbeschermer
Uittrekbare kinbeschermer
Unieke uittrekbare platen zorgen voor meer
• flexibiliteit bij hoofdbewegingen omhoog en omlaag, en van links naar rechts
• Ondoorzichtig materiaal zorgt voor veiligheid en naleving van standaarden met transparante, getinte, verduisterde en gecoate VGard- vizieren
1,13
13
Prijs per stuk €
• Sleufadapters die compatibel zijn met alle helmen van MSA en die meegeleverd worden in elk framepakket
• Geschikt voor elektrische toepassingen aangezien het standaardframe geen metalen onderdelen bevat
• Schuin aflopend ontwerp maakt het frame gemakkelijk schoon te maken aangezien vuil er gewoon af schuift
• Werken met of zonder oorkappen: de adapter is inklapbaar voor als u oorkappen gebruikt, zo raken ze niet zoek
• De vervangbare bescherming tegen binnendringende deeltjes zorgt voor een nauwe afdichting tussen helm en frame waardoor de mogelijke indringing van verontreinigingen afneemt
Bestelcode
Prijs per stuk €
14,21
C6844171 8,03
Standaardkinbeschermer
Standaardkinbeschermer
• Compact en lichtgewicht ontwerp biedt extra bescherming voor het gebied van kin en hals
• Ondoorzichtig materiaal zorgt voor veiligheid en naleving van standaarden met transparante, getinte, verduisterde en gecoate VGard- vizieren
Bestelcode
C6844172
Verhoogde T ° Frame voor Ingelaste Cap, geen d / c
• Sleufadapters die compatibel zijn met alle helmen van MSA en die meegeleverd worden in elk framepakket
• De locatie van het draaipunt houdt accessoiresleuven vrij zodat andere beschermingsmiddelen zoals oorkappen gebruikt kunnen worden
Bestelcode
C6844170
Prijs per stuk €
5,36
• Schuin afl opend ontwerp maakt het frame gemakkelijk schoon te maken aangezien vuil er gewoon af schuift
• Werken met of zonder oorkappen: de adapter is inklapbaar voor als u oorkappen gebruikt, zo raken ze niet zoek
• De uitvoering voor hogere temperaturen is ontworpen voor het weerstaan van
temperaturen tot 177 °C zonder vervormen, barsten of craqueleren
C6844169
Prijs per stuk €
Bestelcode
10,82
1322
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
202549 202550 201463
202548 202551 202546