Page 1331 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1331
Hoofdbescherming - Helmaccessoires
Muts voor helm
Oranje, zeer zichtbare neklap voor helm
Gemaakt van 100% polyester. Dankzij de PU-coating is de neklap waterdicht.
Met UPF50 bescherming. Blokkeert 98% van de UV-straling. Vlamvertragend. De neklap omvat JSP anti-statische filamentvezeltechnologie om de statische opbouw te verminderen. Gemaakt van materiaal dat voldoet aan de norm EN471 voor goed zichtbare kleuren, zodat de gebruiker goed zichtbaar is. Voldoet aan norm EN533- 1 voor vlamvertragende materialen en aan norm EN1149 voor elektrostatische prestaties.
Prijs per Bestelcode stuk €
Ruitvormig quilt polykatoen. 4-punts drukknoop-verbinding. Elastische kinband met klittenband. Afneembare oor and nek verwarmer band.
Prijs per Bestelcode stuk €
C1453042 9,72
Spoorweg helm verwarmer
Goed zichtbare oranje verwarmer voor het hele hoofd en gezicht. Conform EN471 GO/RT 3279.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4164524 22,37
Thermische helm verwarmer
Muts voor JSP helmen voor het hele hoofd en gezicht. Verkrijgbaar in zwart en goed zichtbaar geel.
C6023641
EVO Linesman kinband
Ideaal voor het werken op hoogte, met een 4-punts kinband draagstel. Conform EN397 en EN50365, ANSI Z89.
6,18
Bestelcode
C4164522
Luxe kinband
Prijs per stuk €
10,33
13
Brede elastische kinband met kin-versteviging die automatisch los schiet bij een kracht van 150 tot 250 newton.
Bestelcode Crossomschrijving
C3976543 Thermische Helm Warner -Hi Vis Geel
C4164523 Thermische Helm Warner - Zwart
Prijs per stuk €
14,78
14,78
Bestelcode
C2665693
Prijs per stuk €
3,18
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1317
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6581
6546 6544
7384 6537 38561