Page 1333 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1333
Hoofdbescherming - Helmaccessoires
Vizier, duidelijk, gegoten PC, medium / lange AF / AS
Mesh Visor
Gegoten V-Gard-vizieren van PC houden arbeiders veilig en comfortabel in omgevingen zoals staal-/smeltfabrieken waar ze worden blootgesteld aan grote hoeveelheden hitte en/of verblindend licht. Ze zijn ontwikkeld voor zwaar gebruik en zijn dikker dan de meeste vizieren die verkrijgbaar zijn. Ze bieden niet alleen weerstand tegen impact, maar ook tegen vervorming door hitte. Gegoten voor superieure optische kwaliteit.
Bestelcode
C6844158 C6844159
Kleur Materiaal Maat
Helder Polycarbonaat Medium Helder Polycarbonaat Long
Prijs per stuk €
33,17 33,17
Vizier, Clear, Gegoten propionaat, Short
Bestelcode
C6844166
Gaasvizier, Chinguard Adapter
Prijs per stuk €
9,79
V-Gard-vizieren van propionaat bieden goede bescherming tegen stoten en spatten, vooral bij toepassingen waarbij gevaar voor chemische spatten bestaat. Ze zijn gegoten en dikker met een hogere weerstand tegen impact dan vergelijkbare acetaatvizieren op de markt. Superieure optische kwaliteit voor permanent gebruik.
Bestelcode
C6844164
C6844165
Kleur Maat
Helder Short
Helder Short
Prijs per stuk €
16,27
16,27
Vizier, Clear / Green binnen, Gold reflecterende gecoate
Prijs per stuk €
9,79
13
Bestelcode
C6844167
Gegoten V-Gard-vizieren van polycarbonaat met reflecterende coating weerkaatsen een significante hoeveelheid hitte. De reflecterende coating helpt bij het filteren van IR-straling en hitte af te voeren. Ze zijn gecertificeerd volgens EN 166 ‘R’: spectrale reflectie van IR tussen 780nm en 2000nm is > 60%, wat helpt de huid en ogen te beschermen tegen blootstelling aan IR. Transparante of getinte uitvoeringen verkrijgbaar voor donkere of verblindende omgevingen.
Prijs per Bestelcode stuk €
C6844162 92,70
C6844163 92,70
Vizier, Groen, blad, PC, kort, AF / AS, Nitro
• Ideaal voor bescherming tegen rondvliegende deeltjes, spatten of besproeiing.
• De zijkanten van het vizier zijn gevormd naar het gezicht voor een nauwsluitendere pasvorm en
betere weerstand tegen stoten en spatten.
• UV-bescherming en goede optische kwaliteit voor permanent gebruik.
V-Gard Select Liner, Verlengd, Vlamvertragend, Bright met reflecterende strippen
Select: twee lagen stof, beperkte vlambestendigheid (25 of 50 keer wassen).
Prijs per Bestelcode stuk €
C6844149 20,10
Bestelcode Kleur Materiaal Maat
C6844157 Groen Polycarbonaat Short
Prijs per stuk €
14,32
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1319
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
202538 202541 202542
202539
202528 202544
202543