Page 1329 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1329
Hoofdbescherming - Helmaccessoires
Helm afdrukken
JSP helmen zijn specifiek ontworpen om een groot oppervlak te bieden voor het printen van een bedrijfsnaam of logo met behulp van bijgeleverde illustraties. Wij maken gebruik van de nieuwste technologie om duidelijke, kernachtige logo’s in tot 6 kleuren te printen. Logo’s geprint met behulp van een pad zijn permanent en zullen
niet afbladderen, barsten of vervagen. invloed op de prestaties van de helm. 1 kleur helm logo
2 kleur helm logo
3 kleur helm logo 4 kleur helm logo 5 kleur helm logo 6 kleur helm logo Installatie kosten
Ze zijn tevens niet geleidend en hebben geen
Vizier drager c/w 20cm polycarb vizier tegen elektriciteit
EVO serie vizier drager c/w 20cm polycarb vizier
Dikkere vizier voor hogere bescherming tegen elektriciteit. ConformEN166: 3.8.9.B.
13
Prijs per Bestelcode stuk €
C4164537 24,60
Vizier drager past in gehoorbescherming huis en past zowel in de standaard als in de kleine helmschaal. Geleverd met polycarbonaat vizier of afzonderlijk met andere vizier opties.
Prijs per Bestelcode stuk €
C3976544 19,12
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1315
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6525 6528 PO-11606