Page 1328 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1328
Hoofdbescherming - Helmen
3MTM PeltorTM G3000TM helm met kortere klep, UvicatorTM Sensor
Uvicator - De schijf geeft aan wanneer het tijd is om uw helm te vervangen. De afgeronde vormgeving voorkomt dat de helm achter takken en andere voorwerpen blijft haken. Geoptimaliseerde ventilatie met meer ventilatiegaten dan bij een conventionele geventileerde veiligheidshelm. Korte klep die voor een breder gezichtsveld zorgt. Oppervlak om een logo, merknaam enz. te drukken. Voering kan 180 graden gedraaid worden, waardoor de helm achterstevoren gedragen
V5 Gelaatschermsysteem voor G3000 Helm
Het 3MTM V5 Gelaatschermsysteem werd ontworpen om aan veiligheidshelmen
te bevestigen, via een breed gamma van 3MTM PeltorTM oorkleppen met helmbevestiging. De nieuwe ‘Snap-in’ optie maakt het combineren met het gelaatsmasker snel en makkelijk. Industrietoepassingen, Slijpen, Zandstralen, risico op spatten op het gelaatscherm. Voldoet aan de vereisten van EN 397.
kan worden, wat ideaal is bij het werken in smalle ruimtes of bij het klimmen (geïntegreerde oogbescherming kan dan nog steeds gebruikt worden). UV gestabiliseerd ABS. Voldoet aan de vereisten van EN 397. 310g.
Bestelcode Kleur
C4204297 Blauw
C4204298 Hi Viz
C4204299 Groen
C4204300 Geel
C4204301 Oranje
C4204302 Rood
C4204303 Wit
3MTM V6E geïntegreerde bril
Prijs per stuk €
14,27
14,27
14,27
14,27
14,27
14,27
14,27
Bestelcode
C4204338
C4204238
C4204239
C4204236
C4204237
C4204240
Crossomschrijving
V5 Gelaatschermsysteem voor G3000 Helm
Clear Face Shield (Anti Fog + Anti Fog)
Clear Face Shield (Hardcoat + Anti Fog)
Mesh Face Shield Plastic Black Polyamide
Mesh Face Shield Stainless Steel
Mesh Face Shield Stainless Steel etched
Prijs per stuk €
7,14
***
***
***
***
***
3MTM PeltorTM G2000TM helm met UvicatorTM Sensor
13
G2000TM Veiligheidshelm met UvicatorTM Sensor, aantrekkelijk design en uitstekende bescherming. Ontworpen op accessoires zoals een geïntegreerde veiligheidsbril, een vizier en een gehoorkap. Standaard ophanging, plastic zweetband en geventileerd. Biedt de volgende bijkomende voordelen *Uvicator Sensor - De schijf geeft aan wanneer het tijd is om uw helm te vervangen. Ter bescherming van de nek is de achterkant van de helm voorzien van een extra brede rand. Oppervlak om een logo, merknaam enz. te drukken/plakken. Makkelijk te vervangen zweetband voor extra comfort en hygiëne. UV gestabiliseerd ABS. Voldoet aan de vereisten van EN 397. 340g.
De lichtgewicht, geïntegreerde bril is eenvoudig aan de hoofdband van de 3MTM veiligheidshelmen te bevestigen. Verkrijgbaar in gele, grijze en heldere lenzen. Dankzij het unieke ontwerp kan de bril eenvoudig tussen de helmschelp en de voering glijden. Bevat meerdere flexibele verbindingen zodat individueel kan worden afgesteld. De geïntegreerde bril sluit nauw op de wangen van de drager aan en biedt zo een uitstekende bescherming tegen deeltjes, stof en dergelijke, en is goedgekeurd conform EN166. Duurzame lenslaag draagt bij aan minimale fysieke en chemische schade.
Bestelcode
C4204291
C4204292
C4204293
C4204294
C4204295
C4204296
Prijs per Kleur stuk €
Blauw 14,38
Groen 14,38
Geel 14,38
Oranje 14,38
Rood 14,38
Wit 14,38
Bestelcode
C4214600
C4214601
C4214602
Lenskleur
Grijs
Amber Anti-Fog
Clear Anti-Fog
Prijs per stuk €
10,23
10,23
10,23
1314
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
204779
10730
10719 10754


































































































   1326   1327   1328   1329   1330