Page 1326 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1326
Hoofdbescherming - Helmen
3MTM veiligheidshelm H-700 serie
De 3MTM industriële veiligheidshelm H-700 is comfortabel, hard en licht. Ontworpen met een laag profiel voor stabiliteit en evenwicht, de H-700 serie biedt ultiem comfort en bescherming tegen kleine vallende voorwerpen.
•Hoge dichtheid geventileerde schelp van polyethyleen
•Verwijderbare leren of kunststof zweetbanden
•Hoofdband kan 180° worden gedraaid om de helm “achterstevoren” te dragen •Korte rand voor beter zicht naar boven
•Goedgekeurd voor gebruik bij -30°C (EN397:2012) en -50°C (Ghost R P EH 397/ A1-2010)
•Brede keuze aan accessoires
•Gewicht: 356g (drukknoopsluiting), 378g (ratelsluiting)
•Maat: 54-62 cm voor drukknopversie, 53-62 cm voor ratelversie
•Vervaardigd van hogedichtheidpolyethyleen
Turboshield helmadapter
13
Turboshield Hard Hat Adapter, Zwart
Getest en goedgekeurd voor gebruik in de volgende helmen: Noord-A59, A69, A79, A89; MSA V-Gard; Centurion Concept Volledige Peak, 1100; Schuberth Baumeister 80, Euroguard 4; Peltor G2000; JSP MK2.
Prijs per Bestelcode stuk €
C6396618 19,20
Turboshield hoofduitrusting met palmechanisme
TURBOSHIELDTM
Het gezicht van veiligheid veranderen
GEZICHTSMASKER
• Gepatenteerd, veilig vizierbevestigingssysteem voor de snelst mogelijke en eenvoudige vervanging van het vizier
• De torische lens heeft uitstekende optische eigenschappen, een vergroot gezichtsveld en een extra kinbedekking zonder grote hulpstukken
• Patent-pending suspension system with comfort-designed headgear features dual- material technology for cushioned comfort
• Perfect afstelbaar hoofbandsysteem met stevige fixatie in alle standen
• Ergonomisch ontworpen druk-draaiknopsysteem van de hoofduitrusting verzekert snelle, gemakkelijke afstelling
HELMADAPTER
• het gepatenteerde ontwerp, centreert het vizier in omhooggeklapte
stand op het hoofd voor een grotere balans en tussenruimte boven het
hoofd
• Geïntegreerde randbescherming geeft bescherming tegen vallende partikels
• Telescopisch sluitscharnier zet het vizier vast in omhooggeklapte en neergelaten standen
• Laat de accessoire openingen van de helm vrij voor aanvullende PBM
Prijs per Bestelcode stuk €
C6798098 19,20
Bestelcode Kleur
C6860361 Geel
C6860360 Wit
C6860363 Geel
C6860362 Wit
Harnas
Prijs per stuk €
Pinsluiting 8,84
Pinsluiting 8,84
Ratelsleutel ***
Ratelsleutel ***
1312
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
204780
193822
193829