Page 1324 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1324
Hoofdbescherming - Helmen
Links / rechts, CutOff, gehoorbeschermers, Blauw, Type 14
Elektronische oorkappen
Oorkappen voor bescherming en luisteren op hetzelfde moment
• Niveau-afhankelijke gehoorbeschermer CutOff: rechtstreekse
communicatie, horen en versterking van belangrijke geluiden en waarschuwingssignalen, maar toch beschermd zijn
• Gehoorbeschermer Radio FM: uitstekende radio-ontvangst en superieure geluidskwaliteit
• Dual: combinatie van CutOff en FM
• Met o.a. de volgende kenmerken:
• Geluidsniveaus van microfoons en luidsprekers zijn beperkt tot max. 82 dB(A) • Gebruiksvriendelijk: bediening met drie duidelijke drukknoppen
• Systeem voor batterijbesparing en batterijwaarschuwing
• SNR 27 dB (H=31 dB, M=24 dB, L=16 dB)
Links / rechts, gehoorbeschermers, Low, Grijs, Type 14
Bestelcode
C6844143
Links / rechts, gehoorbeschermers, hoog, Grijs, Type 14
Prijs per stuk €
133,90
Passieve oorkappen
Unieke oorkappen die rekening houden
met de anatomische verschillen van de gebruiker
• Individuele oorkappen, links en rechts.
De comfortabelste bescherming die er is
• Modellen op helm bevestigd of als hoofdband
• 3 verschillende draagposities van op de helm bevestigde modellen • 3 dempingsniveaus
• 4 kleuren: blauw, wit, geel, grijs
LOW SNR 25 dB (H=27 dB, M=22 dB, L=15 dB)
Bestelcode
C6844139
Links / rechts, gehoorbeschermers, medium, Grijs, Type 14
Prijs per stuk €
19,57
13
Passieve oorkappen
Unieke oorkappen die rekening houden met de anatomische verschillen van de gebruiker
• Individuele oorkappen, links en rechts.
De comfortabelste bescherming die er is
• Modellen op helm bevestigd of als hoofdband
• 3 verschillende draagposities van op de helm bevestigde modellen
• 3 dempingsniveaus
• 4 kleuren: blauw, wit, geel, grijs
• HIGH SNR 31 dB (H=32 dB, M=28 dB, L=21 dB)
Passieve oorkappen
Unieke oorkappen die rekening houden
met de anatomische verschillen van de gebruiker
• Individuele oorkappen, links en rechts.
De comfortabelste bescherming die er is
• Modellen op helm bevestigd of als hoofdband
• 3 verschillende draagposities van op de helm bevestigde modellen • 3 dempingsniveaus
• 4 kleuren: blauw, wit, geel, grijs
MEDIUM SNR 28 dB (H=29 dB, M=25 dB, L=17 dB)
Bestelcode
C6844140
Bestelcode
Prijs per stuk €
Prijs per stuk €
19,57
C6844141 19,57
1310
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
202515 202516
202514 201482