Page 1319 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1319
Hoofdbescherming - Helmen
EVO8 Ventilatie Helm, verstelbaar met draaischijf
EVO3 middelgrote helmschaal, met ventilatie, verstelbaar met glijband
De HDPE helmschaal voor optimale prestatie en conform EN398:20012+A2:2012. Unieke 1-2-3 punten voor- en achterkant draagstel diepte-instelling: 1 voor kleine hoofden, 2 voor middelgrote hoofden en 3 voor grote hoofden.
De unieke ‘met slechts één vinger’ glijband om in enkele seconden de juiste pasvorm in te stellen, en met optie voor de ‘Evolutie’ draaiknop.
Universele openingen accessoires
Extra grote ruimte voor het aanbrengen van handelsmerk op de voor-, zij- en achterkant.
6-punts teryleen extra comfort draagstel
Verkrijgbaar met een micro-helmschaal voor beter zicht
Met luxe ChamlonTM zweetband met binnenin Egyptisch katoen en afgewerkt met poreus PU voor optimale opvang van zweet. PH neutraal, dermatologisch getest. Optie voor ventilatie van de helmvorm, die het hoofd van de drager koelt door luchtcirculatie.
De MK8 Evolution® is ‘s werelds enige industriële veiligheidshelm die tegemoet komt aan de nieuwe, verzwaarde, veiligheidsmaatregel EN14052 2012 voor hoofdbescherming, en zelfs verder gaat dan deze maatregel.
Gedurende een periode van twee jaar is gewerkt aan het ontwerp en de ontwikkeling van de EVO8, waardoor de uitstekende constructiekwaliteit een aanvulling is op de hoge eisen van ontwerp en materialen die gesteld zijn aan de helm.
Bescherming van de zij-, voor, en achterkant door de EPS-voering die de stoten opvangt.
Geventileerde voering voor groter comfort met een optimale beschermingsfactor. De voering optimaliseert de stootkracht voor de lage hoek.
Met een bijzonder prettig dragende, goed gevormde rand van teryleen, die zich aanpast aan het hoofd van de drager.
Bescherming vanuit alle hoeken tot 60° verticaal.
Met een groot gedeelte aan de voor- en zijkant voor het aanbrengen van een logo. Ventilatie convectie van uitgaande warme lucht met instromende koele lucht, waardoor de temperatuur van de helm met 2-3 graden wordt verminderd.
Bestelcode
C4164518
C4164519
C4164520
Prijs per Crossomschrijving stuk €
EVO8 Geventileerde Helm, Wiel Ratelsleutel - Wit 40,86
EVO8 Geventileerde Helm, Wiel Ratelsleutel - Geel 40,86
EVO8 Geventileerde Helm, Wiel Ratelsleutel - Blauw 40,86
Bestelcode
C3976532
C3976533
C3976534
C3976535
C3976536
C4164532
C4164533
C4164534
Crossomschrijving
EVO3 Mid Peak, Geventileerd, Slip Ratelsleutel - Wit
EVO3 Mid Peak, Geventileerd, Slip Ratelsleutel - Geel
EVO3 Mid Peak, Geventileerd, Slip Ratelsleutel - Groen
EVO3 Mid Peak, Geventileerd, Slip Ratelsleutel - Blauw
EVO3 Mid Peak, Geventileerd, Slip Ratelsleutel - Rood
EVO3 Mid Peak, Geventileerd, Wiel Ratelsleutel - Wit
EVO3 Mid Peak, Geventileerd, Wiel Ratelsleutel - Geel
EVO3 Mid Peak, Geventileerd, Wiel Ratelsleutel - Blauw
Prijs per stuk €
11,33
11,33
11,33
11,33
11,33
13,76
13,76
13,76
13
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1305
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6503
6504