Page 1320 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1320
Hoofdbescherming - Helmen
EVO2 middelgrote helmschaal, met ventilatie, verstelbaar met glijband
De HDPE helmschaal voor optimale prestatie en conform EN398:20012+A2:2012. Unieke 1-2-3 punten voor en achterkant draagstel diepte instelling: 1 voor kleine hoofden, 2 voor middelgrote hoofden en 3 voor grote hoofden.
De unieke ‘met slechts één vinger’ glijband voor het afstellen van de juiste pasvorm in enkele seconden. Universele openingen accessoires Extra grote ruimte voor het aanbrengen van handelsmerk op de voor-, zij- en achterkant. 6-punts PE draagstel. Met luxe ChamlonTM zweetband met binnenin Egyptisch katoen en afgewerkt met poreus PU voor optimale opvang van zweet. PH neutraal, dermatologisch getest. Optie voor ventilatie van de helmvorm, die het hoofd van de drager koelt door luchtcirculatie.
EVOLite Linesman, zonder ventilatie, met draaiknop
Gebaseerd op de EVOLite helm, met zijn 4-punts kinband draagstel en niet geventileerd beschermend tegen 440V electriciteit.
Bestelcode
C4164531
Skyworker klimhelm
Prijs per Kleur stuk €
Wit 28,37
Bestelcode Kleur
C3976537 Wit
C3976538 Geel
C3976539 Groen
C3976540 Blauw
C3976541 Rood
Prijs per stuk €
6,92
6,92
6,92
6,92
6,92
EVOLite, middelgrote helmschaal, met ventilatie, verstelbaar met glijband
13
De EVOLite® SkyworkerTM helm is voorzien van een draagstel en een schelpstructuur en is ontworpen voor gebruik tijdens industriële activiteiten, reddingswerkzaamheden en sportactiviteiten. De helm is net zoals de EVO8® voorzien van een beschermende voering voor optimale bescherming.
De EVOLite® is een super lichtgewicht, minder dan 300g en ongeveer 20% lichter dan de standaard veiligheidshelm, en die boven de eisen van de EN397 norm blijft door de ABS helmschaal en ultra moderne ontwerp.
6-punts teryleen draagstel systeem met leerachtige zweetband.
Universele openingen accessoires
Alle accessoires zijn verkrijgbaar (Surefit gehoorbescherming, Surefit gezichtsbeschermer, kinband).
Meer ruimte voor het aanbrengen van logo’s aan de voor- en zijkant (er zijn zes verschillende plekken om de logo’s aan te brengen).
Er zijn modellen met en zonder ventilatie verkrijgbaar.
Er zijn modellen verkrijgbaar met standaard en met kleine helmschaal.
Toepasbaar op de nieuwe afneembare oogveiligheidsbeschermer JSP.
Nieuw, modern ‘met slechts één vinger’ glijband afstel systeem (grootte 53-64 cm). Het ‘Evolutie’ draaiknop systeem is ook verkrijgbaar.
Bestelcode
C6822792
Prijs per Kleur stuk €
Wit ***
Bestelcode Kleur
C3976548 Wit
C3976549 Geel
C3976550 Blauw
C4164528 Wit
C4164529 Geel
C4164530 Blauw
Prijs per stuk €
11,89
11,89
11,89
15,42
15,42
15,42
1306
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
6506
6505
198072
6508