Page 1317 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1317
Hoofdbescherming - Veiligheidspet
HardCap A1+ kleine helmschaal 3cm
Vlamvertragende HardCap A1+
Pet van canvas met uitneembare HDPE-binnenvoering. Vlamvertragend - getest bij 180˚C en blootgesteld aan een open vlam volgens de normen EN11612 en EN14116. Ontworpen om het hoofd te beschermen tegen stoten en schrammen. Zweetband van badstof en comfortkussen van geëxpandeerd neopreen. De tests volgens A1 omvatten botsingsproeven bij 30˚ en 60˚ op de kroon en de normale EN812 tests. Verstelbaar voor een perfecte pasvorm.
Ontworpen om te voldoen aan de meest recente eisen, EN812:1997+2001, een ongeëvenaard product in zowel prestatie als vormgeving. Met een slank en laag profiel is het nauwelijks te onderscheiden van een normale basketbal cap die op straat gedragen wordt. Omdat de helm door het unieke systeem met één hand is
af te stellen, wordt het werkelijk een helm voor alle maten. Reflectiebanden op alle modellen geven extra zichtbaarheid en veiligheid. Extra gaten in de voering, samen met de twee luchtdoorlatende vlakken aan de buitenkant, zorgen voor meer ventilatie en comfort. De beschermende voering is verwijderbaar zodat de buitenhelm te wassen is voor de hygiëne en de duurzaamheid van het product. De badstof zweetband biedt de drager extra comfort en meer absorptievermogen. Verkrijgbaar in goed zichtbaar oranje en geel, uitermate geschikt in een omgeving met weinig licht. U kunt uw logo aanbrengen, ofwel vast erop of met een transfer.
Bestelcode
C6023636
Winter HardCap A1+
Kleur
Marineblauw
Prijs per stuk €
27,64
Bestelcode
C2598003
C3976546
C4164500
C4164499
C4974348
C4974349
C4974350
Kleur
Marineblauw
Zwart
Zwart / grijs
Hi Vis Orange
Grey/Red
Black/Hi Vis Orange
Grey/Red
Prijs per stuk €
17,49
17,49
17,49
22,86
14,57
19,05
19,05
CleanCap A1+
13
De buitenkant is gemaakt van 100% polyester en heeft een klep die naar beneden kan en zo de oren en nek warm houdt.
Ontworpen om het hoofd te beschermen tegen stoten en schrammen. De tests volgens A1 omvatten botsingsproeven bij 30˚ en 60˚ op de kroon en de normale EN812 tests. Verstelbaar voor een perfecte pasvorm. Twaalf ventilatiepunten. Het uitneembare haarnet is speciaal ontworpen voor gebruik in de voedingsindustrie,
is voorzien van een metalen lus voor extra bescherming en is gemaakt van zacht materiaal voor optimaal comfort. Vlekbestendig, waterdicht en afwasbaar materiaal om contaminatie te voorkomen en de schoonmaak te vergemakkelijken. Zweetband van badstof voor extra comfort en zweetabsorptie. Bedrijfspersonalisatie mogelijk: warmteoverdrachtetiketten of geborduurde logo’s.
Prijs per Bestelcode Kleur stuk €
C6023635 Wit 22,89
Bestelcode
C4164501
Prijs per stuk €
25,46
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1303
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
38546 6586
6588
38549


































































































   1315   1316   1317   1318   1319