Page 1315 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1315
Hoofdbescherming - Veiligheidspet
EUROPESE NORMEN
EN14052 De norm voor Industriële veiligheidshelmen met een hoog beschermingsniveau
De vereisten voor zijwaartse impact zijn in de specificatie opgenom- en. Bij het testen moet de schaal worden blootgesteld aan maximaal 150 joule slagenergie, 100 aan de bovenkant van de helm en 50 aan de zijkant (tot 60° vanaf de bovenkant) van de helm.
Penetratietesten worden uitgevoerd door een ‘spits voorwerp’ vanaf 2,5 meter hoogte op de helm te laten vallen om zo een slagenergie van 25 joule op de bovenkant van de helm te genereren en 20 joule slagenergie aan de zijkant vanaf 2 meter.
EN397 Norm industriële veiligheidshelmen
Deze norm is 50 jaar oud en de testen worden alleen aan de boven- kant van de helm uitgevoerd. Men laat een voorwerp binnen de ‘magische cirkel’ vallen, een plek met een radius van 50 mm in het midden bovenop de helm (49 joule impact), om de inslagabsorptie te meten en een penetratietest met een spits voorwerp vanaf 1 meter. Er is geen test voor zijwaartse impact in deze norm. Er is alleen een test waarbij de helm zijwaarts wordt vervormd onder een langzaam toenemende kracht. Dit is geen impact test.
EN50365
Om te kunnen garanderen dat een helm ook isoleert tegen 1000 V stroomdoorgang is deze additionele norm ontwikkeld. De tests worden uitgevoerd met voltages tot 10.000 V. Geventileerde helmen kunnen aan deze specificatie voldoen, hoewel ze niet kunnen voldoen aan de vereisten voor elektrische isolatie van EN397 en EN14052.
EN812: A1
De norm voor industriële stootpetten.
Deze norm vereist dat de pet vier keer wordt geslagen met een plat stalen voorwerp van 5 kg met een slagenergie van 12 joule. Stoot- petten zijn bedoeld om te beschermen tegen stoten en schaven van het hoofd. Stootpetten bieden geen beveiliging tegen vallende of gegooide voorwerpen en dienen niet gebruikt te worden waar een industriële veiligheidshelm is vereist
Persoonlijk beschermingsmiddelen
5* RISICO
1KG X 2.5M 25 JOULES
1KG X 2M 20 JOULES
5KG X 1M 50 JOULES
5KG X 2M 100 JOULES
EN14052 EN50365
5* Voorwerpen vallen / slingeren in de rondte RISICO Grote kans op zijwaarts inslag
4* Voorwerpen kunnen vallen / in de RISICO rondte slingeren
Lage kans op zijwaarts inslag
Testgebied voor EN397
3* Minimale kans op vallende voorwerpen RISICO Minimale kans op zijwaartse inslag
2* Bescherming tegen stoten en schrammen door de RISICO drager zelf
4* 4* 4* 4*
3* RISICO
3KG X 1M 29 JOULES
5KG X 1M 50 JOULES
EN397 EN50365
13
RISICO
3KG X 1M 29 JOULES
5KG X 1M 50 JOULES
RISICO
3KG X 1M 29 JOULES
5KG X 1M 50 JOULES
EN397 EN50365
RISICO
3KG X 1M 29 JOULES
5KG X 1M 50 JOULES
EN397 EN50365
RISICO
3KG X 1M 29 JOULES
5KG X 1M 50 JOULES
EN397 EN50365
2* RISICO
0.5KG X 50CM 2.5 JOULES
0.5KG X 50CM 2.5 JOULES
5KG X 25CM 12 JOULES
5KG X 25CM 12 JOULES
EN397:+150
EN812: A1
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
1301