Page 1253 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1253
Rocol SAFE STEP®
SAFE STEP® Anti-Slip Tape 150mm x 18.25m
SAFE STEP® Doorzichtige Antislip Spray
SAFE STEP® Metal Primer
Transparante antislip spray. Kan snel en gemakkelijk aangebracht worden op metaal, hout, met glasvezelversterkte kunststof, marmer en vele andere substraten.
• Een snel aangebrachte antislip verf. Ideaal voor gebruik in kleine ruimtes.
• Transparant
• Geschikt voor gebruik binnen en buiten
• Geschikt voor voetgangersverkeer
• Duurzaamheid circa 6 maanden, afhankelijk van toepassing
• Dekking: 1.5 – 2m2 per 400ml spuitbus
• Toepassingstemperatuur tussen 5-30°C
Een kwalitatief hoogwaardige primer voor staal gereinigd door zandstralen, aluminium en
Wanneer u onmiddellijk een antislip product nodig hebt waarbij u de kosten zo laag mogelijk wilt houden en u het zich niet kunt veroorloven om de ruimte voor langer dan een paar minuten af te sluiten, dan bieden de zeflklevende banden en treden van SAFE STEP® een voordelige en effectieve oplossing, ongeacht of u dit product binnen of buiten, op trappen en wandelgangen, rondom machines of zelfs in de doucheruimtes wilt gebruiken. SAFE STEP® band biedt een veilig en duurzaam antislip oppervlak voor voetgangersverkeer. • Een snelle, effectieve en voordelige antislip oplossing • Duurzaam (sterke hechting met bijna vergelijkbare hardheid van een diamant) antislip oppervlak
• Vereist een minimum aan technische know-how. • Bestendig tegen extreme temperaturen
• Geen stilstandtijd
• Water-, motorolie-, reinigingsmiddelen-, en oplosmiddelenbestendig
• Gemiddelde levensduur: 1-2 jaar
• Vrijwel onbeperkt aantal toepassingen • Leverbaar in diverse breedtes
SAFE STEP® Standaard band
• Zeer duurzame en mineraalgecoate antislipband voor algemene doeleinden
• Zelfklevend
• Water-, olie-, en chemische bestendig
• Voor gebruik binnen en buiten
• Ideaal voor deuromlijstingen, ingangen, fitnessapparatuur, ladders, machines, platforms, portalen, opritten, bouwsteigers en gangpaden
gegalvaniseerde materialen.
Productgegevens
Droogtijden
• Handdroog: 30-40 minuten
• Overcoating tijd: 30-60 minuten
• Licht voetgangersverkeer: 12 uur • Zwaar voetgangersverkeer: 24 uur
Dit product biedt, zelfs in de meest extreme omgevingen, buitengewone bescherming tegen corrosie.
• Epoxy primer in twee verpakkingen
• Sneldrogend
• Leverbaar in verpakkingen van 5 liter of 0,75 liter • Dekking: 10m2 per liter
Waarom zou u een primer gebruiken?
• Voor een betere hechting
• Voor de afsluiting van zeer poreuze oppervlakken • Voor een betere dekking van de deklaag
• Voor betere productprestaties
Bestelcode
C1459793
Kleur Volume
Helder 400 MLT
Prijs per stuk €
26,78
Bestelcode
C3435750
C6839178
Volume
0,75 LTR
5 LTR
Prijs per stuk €
57,15
287,72
SAFE STEP® Harde Rollers
SAFE STEP® Non Metal Primer
Bestelcode
C1459759
C1459760
C2527830
C1459762
C1459775
C1459769
Kleur
Zwart
Zwart
Zwart
Zwart
Black/Yellow
Fluorescent Yellow
Tape Width
25 mm
50 mm
100 mm
150 mm
50 mm
Prijs per stuk €
58,51
107,68
190,80
280,98
117,59
160,55
Ideaal voor poreuze oppervlakken zoals beton en hout of als afdichtingsmiddel voor vloeren voordat er een verflaag wordt aangebracht.
De belangrijkste eigenschappen van dit product: • Oplosmiddelenvrij/vrijwel geurvrij
•Snelle verharding
• Lage viscositeit faciliteert penetratie
• Zeer goede hechting aan droge of vochtige oppervlakken
• Zeer lage permeabiliteit
Waarom zou u een primer gebruiken ?
• Voor een betere hechting
• Voor de afsluiting van zeer poreuze oppervlakken • Voor een betere dekking van de deklaag
• Voor betere productprestaties
Geschikt voor het aanbrengen van het SAFE STEP 100, 200 en 500SF assortiment antislip producten
Prijs per Bestelcode stuk €
C1459666 40,60
11
C1459668
16,75
Bestelcode
C6839180
C6839179
Volume
0,75 LTR
5 LTR
Prijs per stuk €
53,34
287,72
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
1239
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
198051
198048
198058
198050
198076