Page 122 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 122
Momentgereedschap - Momentsleutels
1/4” momentsleutel met aandrijfvierkant
Nauwkeurigheid overschrijdt ISO 6789: vereisten 2008. Eenvoudige instelling met makkelijk af te lezen micrometerschaal. Ergonomisch design van bimateriaal handgreep.
3/4” momentsleutel met afleesschaal
• 40 tanden. Chroom-molybdeen• Bereik: 100-500ft/lb/140-700Nm• Nauwkeurigheid ±3%• Eenvoudig af te lezen schaal• Bediend via een uniek trek/druk-afsluitsysteem• ISO6789, U.S.Fed. GGG-W-686D en ANSI spec. B107.14M
Bestelcode
C5049935
Aanhaalbereik (Nm)
1-20
Nauwkeurigheid
+/- 3%
Prijs per Globaal Lengte stuk €
230 mm 119,13
Bestelcode
C6817711
3/4” momentsleutel met knikmechanisme
Prijs per stuk €
286,06
3/8” vierkante momentsleutel
Nauwkeurigheid overschrijdt ISO 6789: vereisten 2008. Eenvoudige momentaanpassing met eenvoudig af te lezen micrometerschaal. Ergonomisch design van bimateriaal handgreep.
1 Bestelcode C5049936
C5049937
Aanhaalbereik (Nm)
8-50
20-100
Nauwkeurigheid
+/- 3%
+/- 3%
Globaal Lengte
278 mm
405 mm
Prijs per stuk €
115,63
119,52
1/2” Momentsleutel met aandrijfvierkant
• 36 tanden - Chroom-molybdeen• Bereik: 150-600ft/lbs/200-800 Nm• Nauwkeurigheid ±4%• De grote knikhoek beperkt de kans op overdraaien• Een dempingmechanisme grijpt voorzichtig in de ingestelde momentwaarde.• ISO6789, U.S. Fed GGG-W-686D en ANSI Spec. B107.14M
Bestelcode
C6817712
Prijs per stuk €
335,10
Nauwkeurigheid overschrijdt ISO 6789: vereisten 2008. Eenvoudige instelling met makkelijk af te lezen micrometerschaal. Ergonomische handgreep.
Bestelcode Crossomschrijving
Nau- wkeurig- heid
+/- 3%
+/- 3%
+/- 3%
Globaal Lengte
405 mm
505 mm
Prijs per stuk €
127,90
138,18
C5049938
C5049939
C5049940
TTi 100 Dynamometrische sleutel 1/2” man- nelijk vierkant 20-100 N.m 15-75 lbf.ft”
TTi 200 Dynamometrische sleutel 1/2” man- nelijk vierkant 40-200 N.m 30-150 lbf.ft”
TTi 300 Dynamometrische sleutel 1/2” man- nelijk vierkant 60-300 N.m 45-220 lbf.ft”
610 mm
158,75
108
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
33459
201475 33063
165032
165035