Page 1220 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1220
Veiligheidsborden - verbodsborden
Niet op oppervlak stappen
Niet fotograferen
Niet blussen met water
Bestelcode
C4186774
C4186775
C4186776
C4186777
C4186778
Materiaal
Gelamineerd poly- ester
Gelamineerd poly- ester
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Diameter voorzijde
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Prijs per stuk €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Bestelcode
C4186824
C4186825
C4186826
C4186827
C4186828
Materiaal
Gelamineerd poly- ester
Gelamineerd poly- ester
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Diameter voorzijde
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Prijs per stuk €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Bestelcode
C4186740
C4186741
C4186742
C4186743
C4186744
Materiaal
Gelamineerd polyester
Gelamineerd polyester
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Diameter voorzijde
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Prijs per stuk €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Geen honden
Niet aanraken
De lift niet gebruiken bij brand
Bestelcode
C4186784
C4186785
C4186786
C4186787
C4186788
Materiaal
Gelamineerd poly- ester
Gelamineerd poly- ester
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Diameter voorzijde
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Prijs per stuk €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Bestelcode
C4186735
C4186736
C4186737
C4186738
C4186739
Materiaal
Gelamineerd polyester
Gelamineerd polyester
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Diameter voorzijde
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Prijs per stuk €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Bestelcode
C4186779
C4186780
C4186781
C4186782
C4186783
Materiaal
Gelamineerd poly- ester
Gelamineerd poly- ester
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Diameter voorzijde
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Prijs per stuk €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Niet eten of drinken
Niet belemmeren
Deze lift niet voor personen gebruiken
11
Bestelcode
C4186789
C4186790
C4186791
C4186792
C4186793
Materiaal
Gelamineerd polyester
Gelamineerd polyester
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Diameter voorzijde
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Prijs per stuk €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Bestelcode
C4186794
C4186795
C4186796
C4186797
C4186798
Materiaal
Gelamineerd poly- ester
Gelamineerd poly- ester
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Diameter voorzijde
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Prijs per stuk €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Bestelcode
C4186814
C4186815
C4186816
C4186817
C4186818
Materiaal
Gelamineerd polyester
Gelamineerd polyester
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Diameter voorzijde
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Prijs per stuk €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
1206
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
11394
11393
11417
11057
11064
11403
11074
11067
11056