Page 1221 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1221
Veiligheidsborden - verbodsborden
Hier niet lopen of staan
Geen handschoenen dragen
Niet gebruiken voor kopslijpen
Bestelcode
C4186799
C4186800
C4186801
C4186802
C4186803
Materiaal
Gelamineerd poly- ester
Gelamineerd poly- ester
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Diameter voorzijde
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Prijs per stuk €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Bestelcode
C4186819
C4186820
C4186821
C4186822
C4186823
Materiaal
Gelamineerd poly- ester
Gelamineerd poly- ester
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Diameter voorzijde
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Prijs per stuk €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Bestelcode
C4186839
C4186840
C4186841
C4186842
C4186843
Materiaal
Gelamineerd polyester
Gelamineerd polyester
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Diameter voorzijde
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Prijs per stuk €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Deze onvolledige stelling niet gebruiken
Geen knopen leggen in het touw
Niet gebruiken voor nat slijpen
Bestelcode
C4186804
C4186805
C4186806
C4186807
C4186808
Materiaal
Gelamineerd poly- ester
Gelamineerd poly- ester
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Diameter voorzijde
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Prijs per stuk €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Bestelcode
C4186829
C4186830
C4186831
C4186832
C4186833
Materiaal
Gelamineerd polyester
Gelamineerd polyester
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Diameter voorzijde
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Prijs per stuk €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Bestelcode
C4186844
C4186845
C4186846
C4186847
C4186848
Materiaal
Gelamineerd poly- ester
Gelamineerd poly- ester
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Diameter voorzijde
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Prijs per stuk €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Dit apparaat niet in een badkuip, douche of in een met water gevuld reservoir gebruiken
Niets aan de schakelaar wijzigen
Niet met handbediende slijpmachine gebruiken
Diameter voorzijde
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
11
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Diameter voorzijde
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Bestelcode
C4186834
C4186835
C4186836
C4186837
C4186838
Materiaal
Gelamineerd poly- ester
Gelamineerd poly- ester
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Diameter voorzijde
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Prijs per stuk €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Bestelcode
C4186849
C4186850
C4186851
C4186852
C4186853
Materiaal
Gelamineerd poly- ester
Gelamineerd poly- ester
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4186809
C4186810
C4186811
C4186812
C4186813
Materiaal
Gelamineerd polyester
Gelamineerd polyester
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Prijs per stuk €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
1207
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11068
11072
11083
11048
11059
11084
11075
11066
11065