Page 1218 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1218
Veiligheidsborden - gebodsborden | Veiligheidsborden - verbodsborden
Aardingsterminal aansluiten op de grond
Draag veiligheidsgordels
Geen open vlam; vuur, open ontstekingsbronnen en roken verboden
Veiligheidsborden
Bestelcode
C4186592
C4186593
C4186594
C4186595
C4186596
Materiaal
Gelamineerd poly- ester
Gelamineerd poly- ester
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Diameter voorzijde
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Prijs per stuk €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Bestelcode
C4186664
C4186665
C4186666
C4186667
C4186668
Materiaal
Gelamineerd polyester
Gelamineerd polyester
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Diameter voorzijde
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Prijs per stuk €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Bestelcode
C4186707
C4186708
C4186709
C4186710
Diameter Materiaal voorzijde
Gelamineerd polyester 200 mm
Gelamineerd polyester 315 mm
Prijs per stuk €
2,58
4,58
20,57
23,84
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
315 mm
400 mm
Voor uitvoeren onderhoud of reparatie eerst loskoppelen
Algemeen verbodsbord
Geen doorgang
Bestelcode
C4186669
C4186670
C4186671
C4186672
C4186673
Materiaal
Gelamineerd poly- ester
Gelamineerd poly- ester
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Diameter voorzijde
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Prijs per stuk €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Bestelcode
C4186699
C4186700
C4186701
C4186702
C4186703
Niet roken
Materiaal
Gelamineerd polyester
Gelamineerd polyester
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Diameter voorzijde
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Prijs per stuk €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Bestelcode
C4186711
C4186712
C4186713
C4186714
Materiaal
Gelamineerd poly- ester
Gelamineerd poly- ester
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Diameter voorzijde
200 mm
315 mm
315 mm
400 mm
Prijs per stuk €
2,58
4,58
20,57
23,84
Hoofdzekering loskoppelen van elektrisch circuit
Geen drinkwater
11
Bestelcode
C4186597
C4186598
C4186599
C4186600
C4186601
Materiaal
Gelamineerd polyester
Gelamineerd polyester
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Diameter voorzijde
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Prijs per stuk €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Bestelcode
C4186704
C4186705
C4186706
Materiaal
Gelamineerd polyester
Gelamineerd polyester
Stevig polypropyleen
Prijs Diameter per
Bestelcode
C4186715
C4186716
C4186717
C4186718
C4186719
Materiaal
Gelamineerd poly- ester
Gelamineerd poly- ester
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Stevig polypropyleen
Diameter voorzijde
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Prijs per stuk €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
voorzijde
200 mm
315 mm
400 mm
stuk €
2,58
4,58
23,84
1204
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
11047
11046
11009
11416
11221
11476
11419
11418
11402