Page 120 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 120
Nauwkeurig. Betrouwbaar. Veilig.
STAHLWILLE. Momentsleutels.
Exacte aanhaalmomenten worden steeds belangrijker. Om veiligheid en productiviteit te garanderen, bieden STAHLWILLE momentsleutels een hoog bedieningsgemak, nauwkeurige instelmogelijkheden en een ideale ergonomie.
MANOSKOP® 714
1 Aanwijzend en klikkend
1 4 meetmodi (aanhaalmoment, draaiingshoek,
aanhaalmoment met referentie draaiingshoek,
draaiingshoek met referentie aanhaalmoment)
1 Grafisch kleurendisplay met hoge resolutie met extra
signaallampjes aan de zijkant
1 Vrij configureerbare menustructuur
1 Inclusief Sensomaster software voor het eenvoudig
configureren van de momentsleutel
1 3 functiemodi: klikkend, peak (aanwijzend met piekwaarde
weergave) en track (aanwijzend met aanhaalmoment weergave) 1 Draaiingshoekmeting zonder referentiearm
1 Data-opslag (≤ 2.500 schroefverbindingen)
1 Akoestische en optische beoordeling van de verbinding
1 Voor rechts- en linksomgebruik
1 Voelbaar en akoestische kliksignaal
1 Aanhaalmoment en draaiingshoek gelijktijdig zichtbaar
1 Meting onafhankelijk van het vastpakpunt (gr. 1, 2 en 4)
MANOSKOP® 730D
1 Aanwijzend en klikkend
1 Geeft het daadwerkelijk aangehaalde moment na de klik
weer. De gebruiker heeft daardoor de mogelijkheid zijn
werkwijze te optimaliseren.
1 Meeteenheden: N m / ft.lb / in.lb
1 Automatische toetsenblokkering
1 Weergavefunctie ook bij aanhaalmomenten linksom
1 Draaiingshoekmeting zonder referentiearm met extra module 1 Overbelastingsbeveiliging d.m.v. akoestisch en optisch
waarschuwingssignaal
1 Automatisch bereiken van het juiste aanhaalmoment
1 Verschillende tolerantiegrenzen per aanhaalproces instelbaar 1 Optische beoordeling van de aanhaalproces door groene en
rode weergave op het display
1 Beveiliging van de voorinstellingen d.m.v. PIN code
1 Automatische herinnering aan de volgende kalibratietermijn 1 Weergave-afwijking ± 2 %
MANOSKOP® 730N
1 Nauwkeurige instelling met één hand – snel en eenvoudig te bedienen via instelknop aan de achterzijde
1 Hoorbare vergrendeling
1 Instelknop met vergrendeling
1 Duidelijke dubbele schaalverdeling (N m en ft.lb)
1 Dubbel-stop-signaal bij het bereiken van de instelwaarde
1 Inwendig vierkant met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
voor 9x12 mm resp. 14x18 mm
1 Greep resistent tegen olie, vet, brandstoffen, remvloeistof
en skydrol
1 Weergave-afwijking ± 3 %
MANOSKOP® 730
1 Klikkend
1 Inwendig vierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen 1 QuickRelease-veiligheidsvergrendeling (gr. 5-65)
1 Bliksemsnelle instelling (gr. 2-65)
1 Dubbel-stop-signaal
1 Dubbel-schaalverdeling in N m/ft.lb resp. ft.lb/in.lb (gr. 5-80) 1 Terugstelling naar »0« is niet noodzakelijk, daar het
meetelement alleen bij het aanhalen wordt belast 1 Linksomgebruik d.m.v. het omdraaien van de
insteekgereedschappen
1 Doortrekken na de »klik« of belasting tegen de
functierichting in, bijv. het lostrekken van vastzittende bouten, hebben geen invloed op het meetmechanisme, d.w.z. het mechanisme wordt niet beschadigd
1 Weergave-afwijking ± 4 %
na ingave van een afwijkende steekmaat