Page 118 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 118
Slagdoppen - 3/4”
Slagmoerdopsleutel IMPACT-FIX 3/4” lang
• Machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
• GEDORE-vanadiumstaal 59CrV4
• Gebruineerd
• DBGM (beschermd product)
• Met name ideaal voor werk in gevoelige zones, waar verliesveiligheid, procesveiligheid en werkbescherming permanent aanwezig zijn
• Voorbeelden: bovengrondse leidingen, windenergie-installaties, machinebouw of in de automotive-sector
Stift en ring
Voor gebruik samen met slagdoppen.
Bestelcode
C4981764
K560F Borgveer
Afmeting aandrijving
1/2 in
Prijs per stuk €
3,11
Bestelcode
C6015890
C6015891
C6015892
C6015893
C6015894
C6015895
C6015896
C6015897
C6015898
C6015899
C6015900
C6015901
Slagdoppen, lange modellen
1
Maat
17 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
36 mm
41 mm
Prijs per stuk €
24,83
24,98
25,05
26,55
26,55
27,38
33,30
35,40
43,20
46,58
43,50
45,00
Borgveer
Te gebruiken met slagdopsleutels en accessoires Materiaal: verenstaal
Bestelcode
C2705222
C2705223
C2705224
C2705225
C2705226
C2705227
C2705228
C2705229
C2705230
C2705231
C2705232
C2706058
C2705233
Maat
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
26 mm
27 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
36 mm
38 mm
41 mm
Prijs per stuk €
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
42,00
45,00
46,00
49,50
52,00
52,00
62,00
Bestelcode
C3431478
C3431479
C3431480
C1252081
C1252082
C3431481
Afmeting aandrijving
1/4 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
Prijs per stuk €
2,31
2,31
2,31
2,46
2,46
2,78
104
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
40617 40584
8638 28376