Page 1175 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1175
Schroeven - Metalen schroeven Din 7985 | Schroeven - Metalen schroeven Din 965 | Schroeven - Metalen schroeven Din 7981 C
Metalen schroeven Din 7985 - Roestvrij staal A2
Metalen schroeven Din 7985 - Roestvrij staal A2
Metalen schroeven Din 7981 C - Verzinkt staal
D7985H
Bestelcode
C4060560
C4060561
C4060567
C4060568
C4060570
C4060571
C4060572
C4060573
C4060574
C4060575
C4060576
C4060577
C4060578
C4060580
C4060581
C4060582
C4060583
C4060584
C4060585
C4060586
C4060587
C4060588
C4060589
C4060590
C4060591
C4060596
C4060598
C4060599
C4060600
C4060601
C4060602
C4060603
C4060604
C4060605
C4060606
C4060607
C4060608
C4060609
C4060610
C4060612
C4060613
C4060616
C4060617
C4060618
C4060619
C4060620
C4060621
C4060622
C4060623
C4060624
C4060625
C4060626
C4060627
C4060630
C4060632
C4060633
Bedrag van Afmetingen de inhoud
M1,6X3 1000,000
M1,6X8 1000,000
M2X12 100,000
M2X14 1000,000
M2X18 1000,000
M2X20 1000,000
M2,5X5 100,000
M2,5X6 100,000
Prijs per stuk €
550,02
488,22
3,96
62,42
93,32
79,10
5,93
3,92
Bestelcode
C4060634
C4060636
C4060637
C4060638
C4060639
C4060640
C4060641
C4060642
C4060643
C4060645
C4060647
C4060648
C4060649
C4060650
C4060651
C4060662
C4060663
Bedrag van Afmetingen de inhoud
M5X100 200,000
M6X10 100,000
M6X12 100,000
M6X14 500,000
M6X16 100,000
M6X18 500,000
M6X20 100,000
M6X25 100,000
M6X30 100,000
M6X40 100,000
M6X50 100,000
M6X55 200,000
M6X60 100,000
M6X90 200,000
M8X10 200,000
M8X70 100,000
M8X80 100,000
Prijs per stuk €
255,85
20,70
27,66
148,32
30,13
139,05
35,84
38,32
42,33
53,46
60,87
135,96
71,69
177,98
165,62
159,44
160,06
D7981CH
Bestelcode
C4047391
C4047392
C4047393
C4047394
C4047395
C4047396
C4047397
C4047398
C4047399
C4047400
C4047401
C4047402
C4047403
C4047404
C4047405
C4047407
C4047408
C4047409
C4047410
C4047411
C4047412
C4047413
C4047414
C4047415
C4047416
C4047417
C4047418
C4047419
C4047420
C4047421
C4047422
C4047423
C4047424
C4047425
C4047426
C4047427
C4047428
C4047429
C4047430
C4047431
C4047432
C4047433
C4047434
C4047435
C4047436
C4047437
C4047438
C4047439
C4047441
C4047442
C4047443
C4047444
C4047446
C4047447
C4047448
C4047450
Afmetingen
ST2,9X6,5MM
ST2,9X9,5MM
ST2,9X13MM
ST2,9X16MM
ST2,9X19MM
ST2,9X22MM
ST2,9X25MM
ST3,5X6,5MM
ST3,5X9,5MM
ST3,5X13MM
ST3,5X16MM
ST3,5X19MM
ST3,5X22MM
ST3,5X25MM
ST3,5X32MM
ST3,9X6,5MM
ST3,9X9,5MM
ST3,9X13MM
ST3,9X16MM
ST3,9X19MM
ST3,9X22MM
ST3,9X25MM
ST3,9X32MM
ST4,2X9,5MM
ST4,2X13MM
ST4,2X16MM
ST4,2X19MM
ST4,2X22MM
ST4,2X25MM
ST4,2X32MM
ST4,2X38MM
ST4,8X9,5MM
ST4,8X13MM
ST4,8X16MM
ST4,8X19MM
ST4,8X22MM
ST4,8X25MM
ST4,8X32MM
ST4,8X38MM
ST4,8X45MM
ST4,8X50MM
ST5,5X13MM
ST5,5X16MM
ST5,5X19MM
ST5,5X22MM
ST5,5X25MM
ST5,5X32MM
ST5,5X38MM
ST5,5X50MM
ST6,3X13MM
ST6,3X16MM
ST6,3X19MM
ST6,3X25MM
ST6,3X32MM
ST6,3X38MM
ST6,3X50MM
Bedrag van de inhoud
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
Prijs per stuk €
4,57
4,08
4,57
4,64
5,87
7,79
6,74
5,69
4,64
5,01
4,94
5,62
8,47
7,11
9,89
5,69
5,44
6,06
6,12
6,67
11,06
9,27
10,07
6,12
6,37
7,11
8,03
11,25
9,83
11,06
13,47
9,76
9,27
10
8,10
9,52
10,07
11,25
11,74
11,80
14,83
9,39
9,46
10,44
12,24
14,34
8,53
9,58
10,07
11,93
12,92
15,39
19,16
Bevestigingsmaterialen & DIN-onderdelen
Metalen schroeven Din 965 - Verzinkt staal
M2,5X8 100,000 5,50
M2,5X10 100,000 5,75
M2,5X12 100,000 8,47
M2,5X14 1000,000 91,46
M2,5X16 100,000 5,96
M2,5X22 500,000 45,73
M2,5X25 500,000 33,68
M3X5 200,000 11,43
M3X6 200,000 9,70
M3X8 200,000 7,97
M3X10 200,000 11,43
M3X12 200,000 14,34 D965H M3X14 500,000 32,75
M3X16 200,000 11,37 Bestelcode
M3X18 500,000 38,01 C4046010
M3X20 200,000 19,78 C4046011
M3X22 500,000 63,65 C4046012
M3X45 200,000 41,10 C4046013
M4X6 200,000 11,19 C4046014
M4X8 200,000 17,18 C4046015
M4X10 200,000 17,30 C4046016
M4X12 200,000 13,23 C4046017
M4X14 500,000 44,19 C4840080
M4X16 200,000 20,64 C4046018
M4X18 500,000 67,98 C4046019
M4X20 200,000 24,10 C4046020
M4X22 500,000 58,71 C4046021
M4X25 200,000 28,06 C4046022
M4X30 200,000 35,54 C4046023
M4X35 200,000 39,86 C4046024
M4X40 200,000 44,19 C4046025
M4X50 200,000 65,51 C4046026
M4X55 500,000 166,86 C4046027
M5X7 500,000 116,65 C4046028
M5X8 100,000 18,39 C4046029
M5X10 100,000 14,65 C4046030
M5X12 100,000 16,53 C4046032
M5X16 100,000 19,00 C4046033
M5X18 500,000 81,89 C4046034
M5X20 100,000 19,62 C4046035
M5X22 500,000 81,89 C4046036
M5X25 100,000 22,87 C4046037
M5X30 100,000 29,20 C4046038
M5X35 100,000 33,06 C4046039
M5X40 100,000 37,39 C4046041
M5X55 200,000 126,07 C4046042
M5X70 200,000 105,06 C4046044
M5X90 200,000 118,04
Bedrag van Afmetingen de inhoud
M3X5 200,000
M3X6 200,000
M3X8 200,000
M3X10 200,000
M3X12 200,000
M3X16 200,000
M3X20 200,000
M4X6 200,000
M4X8 200,000
M4X10 200,000
M4X12 200,000
M4X16 200,000
M4X20 200,000
M4X25 200,000
M4X30 200,000
M5X8 200,000
M5X10 200,000
M5X12 200,000
M5X16 200,000
M5X20 200,000
M5X25 200,000
M5X30 100,000
M5X40 100,000
M5X50 200,000
M6X10 200,000
M6X12 200,000
M6X16 200,000
M6X20 100,000
M6X25 100,000
M6X30 100,000
M6X40 100,000
M6X50 100,000
M8X20 100,000
Prijs per stuk €
14,71
12,48
7,85
9,21
7,48
11,68
15,08
17,55
13,23
12,11
15,33
16,56
18,29
17,06
21,26
23,48
16,56
19,53
21,38
22,00
24,97
17,77
19,00
55,62
24,47
21,88
27,93
15,91
17,61
22,25
28,43
41,41
31,52
10,07
11,80
12,11
13,47
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
1161
50128
50129
50130