Page 1076 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1076
Metal Working Fluids | Hydraulic Oils
Ultraform 2030
Ultraguard SC
• Hoogperformant EP perssmeermiddel voor lichte/medium toepassingen
• Formule voor lichte /medium perstoepassingen van ferro- en non-ferro-metalen
Prijs per Bestelcode Bedrag van de inhoud Unit inhoud stuk €
C1476511 20,000 LTR 409,09
Ultraform Advantage
• Systeemreiniger machinegereedschap
• Ontworpen voor gebruik voor het opnieuw vullen van het machinegereedschap met
nieuwe snij-/slijpvloeistof
• Reinigt en desinfecteert in één
• Kan worden gebruikt terwijl de machine in gebruik is • Verhindert vervuiling van verse vloeistof
• Verdunningsverhouding 100:1
Bestelcode
C1476411
C1476412
Bedrag van de inhoud
1,000
5,000
Unit inhoud
LTR
LTR
Prijs per stuk €
43,96
187,84
Sapphire Hi-Power 22
8
• Chloorvrij smeermiddel ontworpen voor koudpersen en -trekken van metaal • Hoogperformant voor minimaal schroot
• Breed verdunningsbereik met water of olie voor hogere rendabiliteit
• Makkelijk schoon te maken
• Een reeks thermisch stabiele smeeroliën op basis van minerale olie
• De unieke formule van Sapphire Hi-Power garandeert dat het gamma geschikt is
voor gebruik in hydraulische systemen en als compressorolie
• De opname van het L-CO-systeem verzekert de compatibiliteit met de meeste
compressoren een een laag niveau van olie-overdracht in de luchtstroom • Ontwikkeld voor gebruik in compressoren, hydraulische en pneumatische
systemen
• Premium kwaliteit zorgt ervoor dat er geen slib, afzettingen & lak in het hydraulisch
• Geschikt voor alle metalen
• Voor gebruik bij moeilijke operaties, zuiver
• Kan worden aangebracht met borstel, druip- of airless spuitsysteem
Bestelcode Bedrag van de inhoud Unit inhoud
Prijs per stuk €
systeem komen
• Verhoogde weerstand tegen oxidatie bij hoge temperaturen • Laagschuimend
• Temperatuurbereik -20°C tot +120°C
• Uitstekende filtreerbaarheid
C1476542 20,000 LTR 531,00
Bestelcode
C1476427
C1476428
Bedrag van de inhoud
20,000
200,000
Unit inhoud
LTR
LTR
Prijs per stuk €
201,03
1490,50
1062
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
51483 51482
51375
51485