Page 1073 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1073
Metal Working Fluids
Super Tapping Compound
TRI-Logic RTD
RTD Metal Cutting Foamcut
• Schuimend smeermiddel dat de levensduur van gereedschap verdubbelt
• Zuiver en geurarm in spuitbus
• Geschikt voor verscheidene snij-operaties
• Kan rechtstreeks worden aangebracht op bewegende
METAALSNIJDEND SMEERMIDDEL. Om door stugge metalen te snijden, zoals roestvast staal en andere hoogwaardige staalsoorten. Bruikbaar voor ruimen, tappen en boren.
• Tapvloeistof die de snijvloeistof versterkt
• Verdubbelt de levensduur van gereedschap • Versterkt de performantie van de met water
gemengde snijvloeistof
• Prettig in gebruik, geurarm & lichte kleur
• Met water afwasbaar
• Rechtstreeks op draad aangebracht of via
gereedschappen
Bestelcode
C4194737
Onderdeelnummer
30706-AA
Volume
500 g
Prijs per stuk €
37,76
Bestelcode
C1476452
Bedrag van de
inhoud Unit inhoud
300,000 MLT
Prijs per stuk €
24,85
automatische CNC-applicator
Super Tapping Fluid II
RTD Cleancut Liquid
Bestelcode
C1476444
C1476445
Lub 21
Bedrag van de inhoud
5,000
20,000
Unit inhoud
LTR
LTR
Prijs per stuk €
202,86
696,95
• Zwavel- en chloorvrije tapvloeistof
• Geschikt voor ruimtevaart- en nucleaire toepassingen
• In water oplosbaar smeermiddel met lage viscositeit
• Niet-dampende, geurarme eigenschappen
• Maakt geen vlekken op gele metalen en aluminium
• Rechtstreeks op draad aangebracht of via
Een geavanceerde E.P. (extreme druk) tap- en snijolie voor alle mechanische bewerkingen op metaal. Uitermate geschikt voor harde legeringen. Bevat geen chloor en vrije zwavel.
automatische CNC-applicator
Bestelcode
C4194644
C4194647
Supercut
Onderdeelnummer
30397-AA
30398-AA
Prijs per Volume stuk €
300 ml 13,52
1 l 39,16
Bestelcode
C1476453
C1476454
Bedrag van de inhoud
350,000
5,000
Unit inhoud
GRM
LTR
Prijs per stuk €
26,17
RTD Metal Cutting Liquid
Semi-synthetische snijolie voor snij- en slijpbewerkingen van vrijwel alle metalen. Deze snijolie verlengd de levensduur van uw snijgereedschap en biedt een uitstekende corrosiebescherming van de bewerkte stukken. De spaanders kunnen makkelijker verwijderd worden. De houdbaarheid van CRC Lub 21 is beduidend langer in vergelijking met de traditionele smeermiddelen.
Bestelcode
C4194497
C4194655
C6864766
Onderdeelnummer
20248-AC
30405-AA
30405-AB
Prijs per Volume stuk €
5 l 123,22
25 l 772,80
25 l 772,80
8
• Snijvloeistof voor metalen die de levensduur van gereedschap verdubbelt
• Medium viskeuze vloeistof
• Geschikt voor verscheidene snij-operaties
• Rechtstreeks op draad aangebracht of via
automatische CNC-applicator
Hoogwaardige snijolie voor alle metalen. Door de uitzonderlijke “Extreme Druk” eigenschappen, bijzonder geschikt voor de bewerking van harde metalen en legeringen met hoge weerstand. Verlengt de levensduur van het snijgereedschap. Smeert en koelt op efficiënte wijze.
Bestelcode
C1476457
C1476459
Bedrag van de Unit inhoud inhoud
5,000 LTR
20,000 LTR
Prijs per stuk €
202,86
696,95
Bestelcode
C6070109
C4194536
C4194639
Onderdeelnummer
32210-AA
20457-AA
30353-AA
Volume
400 ml
5 l
1 l
Prijs per stuk €
19,16
119,38
34,94
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
1059
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
51448
51445
9414
9320
51472
9412
9413
51447


































































































   1071   1072   1073   1074   1075