Page 96 - Roebuck 2016
P. 96
Klucze sześciokątne
Zestaw kluczy sześciokątnych
Klucze Torx
Wyprodukowane zgodnie z normą SAE/AISI 8650. W pełni utwardzana stal sprawia, że klucz jest wytrzymały i plastyczny, a bardzo twarda powierzchnia zwiększa żywotność narzędzia i pozwala zachować dokładność wymiarów.
Zestaw 9 kodowanych barwnie, wydłużonych kluczy sześciokątnych z końcówką kulistą 1,5-10 mm
Kod Zamówienia
C4971637
C4971638
C4971639
C4971640
C4971641
C4971642
C4971643
C4971644
C4971645
C4971646
C4971647
C4971648
Rozmiar Końcówki Torx
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
TX 45
TX 50
TX 55
Wymiary
51x19 mm
51x19 mm
54x20 mm
57,5x21,5 mm
61x23 mm
64,5x24,5 mm
69,5x26,5 mm
76x30 mm
83x33 mm
91x37 mm
104x41 mm
120x47 mm
Cena za szt. €
2,04
2,04
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,36
2,36
3,18
3,54
5,80
Kod Zamówienia
C6854032
Cena za Zawartość zestawu produktów szt. €
1,5: 2: 2,5: 3: 4: 5: 6: 8: 10mm 34,66
Zestaw nr 10B, calowy
Klucze Torx, niklowane
Wyprodukowano zgodnie z normą SAE/AISI
pełni utwardzana stal gwarantuje twardość i klucza oraz wyjątkową wytrzymałość powierzchni, co wydłuża jego żywotność i pozwala zachować dokładność wymiarów.
8650. W ciągliwość
10 szt.
0.05” - 5/16”
Kod Cena za Zamówienia Rozmiar klucza szt. €
Kod Zamówienia
C5095536
C5095537
C5095538
C5095539
C5095540
C5095541
C5095542
C5095543
C5095544
C5095545
C5095546
C5095547
Rozmiar Końcówki Torx
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
TX 45
TX 50
TX 55
Wymiary
51x19 mm
51x19 mm
54x20 mm
57,5x21,5 mm
61x23 mm
64,5x24,5 mm
69,5x26,5 mm
76x30 mm
83x33 mm
91x37 mm
104x41 mm
120x47 mm
Cena za szt. €
2,54
1,86
1,86
1,95
2,05
2,25
2,44
2,74
3,13
3,52
4,30
6,06
C3947693
0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 24,75 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 inch
4
88
www.roebuck-tools.com
Wkrętaki, klucze trzpieniowe i końcówki do dokręcania
133066 187621
34574 26582