Page 94 - Roebuck 2016
P. 94

Klucze sześciokątne
Zestaw kluczy sześciokątnych 1⁄16”-7/32” z czarnym wykończeniem fosforanowanym, 7 szt.
Klucze metryczne, długie z końcówką kulistą, niklowane
Wyprodukowano zgodnie z normą SAE/AISI 8650. W pełni utwardzana stal gwarantuje twardość i ciągliwość klucza oraz wyjątkową wytrzymałość powierzchni,
co wydłuża jego żywotność i pozwala zachować dokładność wymiarów.
Kod Zamówienia
C6854024
Zawartość zestawu produktów
1/16: 5/64: 3/32: 1/8: 5/32: 3/16: 7/32
Cena za szt. €
22,15
Kod Zamówienia
C5095525
C5095526
C5095527
C5095528
C5095529
C5095530
C5095531
C5095532
C5095533
C5095534
Rozmiar sześciokąta
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Wymiary
91,5x15,5 mm
108x18 mm
114,5x20,5 mm
129x23 mm
144x29 mm
165x33 mm
186x38 mm
208x44 mm
234x50 mm
262x57 mm
Cena za szt. €
1,17
1,17
1,27
1,33
1,76
2,05
2,64
4,20
4,08
9,31
Klucze metryczne, długie z końcówką kulistą czarne fosforanowane
Wyprodukowane zgodnie z normą SAE/AISI 8650. W pełni utwardzana stal sprawia, że klucz jest wytrzymały i plastyczny, a bardzo twarda powierzchnia zwiększa żywotność narzędzia i pozwala zachować dokładność wymiarów.
Klucze z długim ramieniem z końcówką kulistą
Wyprodukowane zgodnie z normą SAE/AISI 8650. W pełni utwardzana stal sprawia, że klucz jest wytrzymały i plastyczny, a bardzo twarda powierzchnia zwiększa żywotność narzędzia i pozwala zachować dokładność wymiarów. Zgodność z normami BS2470 1973 i BS4168 1983.
Kod Rozmiar Zamówienia metryczny
C4981732 1,5 mm
C4981723 2 mm
C4981724 2,5 mm
C4981725 3 mm
C4981726 4 mm
C4981727 5 mm
C4981728 6 mm
C4981729 8 mm
C4981730 10 mm
C4981731 12 mm
Wymiary
91,5x15,5 mm
108x18 mm
114,5x20,5 mm
129x23 mm
144x29 mm
165x33 mm
186x38 mm
208x44 mm
234x50 mm
262x57 mm
Cena za szt. €
1,26
1,26
1,26
1,27
1,33
2,08
1,74
2,49
3,51
4,91
Kod Rozmiar Zamówienia sześciokąta
C3947689 0,05 in
C3947690 1/16 in
C3947603 5/64 in
C3947604 3/32 in
C3947605 1/8 in
C3947606 5/32 in
C3947607 3/16 in
C3947608 7/32 in
C3947609 1/4 in
C3947610 5/16 in
C3947611 3/8 in
C6854025 1/2 in
Wymiary
81x13 mm
92x16 mm
102x18 mm
114x20 mm
129x23 mm
144x29 mm
165x33 mm
176x36 mm
186x38 mm
208x44 mm
234x50 mm
293x63 mm
Cena za szt. €
1,77
1,76
1,76
1,94
2,00
2,67
3,09
3,58
3,94
3,43
4,75
7,62
4
86
www.roebuck-tools.com
Wkrętaki, klucze trzpieniowe i końcówki do dokręcania
28369 187618
133076 34572


































































































   92   93   94   95   96