Page 95 - Roebuck 2016
P. 95
Klucze sześciokątne
Zestaw kluczy sześciokątnych metrycznych 1,5-10 mm, 9 szt.
Zestaw kluczy metrycznych, długich z końcówką kulistą, niklowanych
Zestaw w uchwycie z tworzywa sztucznego.
Dostarczany w uchwycie z tworzywa sztucznego.
Kod Zamówienia
C6854033
Zawartość zestawu produktów
1,5: 2: 2,5: 3: 4: 5: 6: 8: 10mm
Cena za szt. €
16,50
Kod Zamówienia
C5095535
Zawartość zestawu produktów
1,5: 2: 2,5: 3: 4: 5: 6: 8: 10mm
Cena za szt. €
27,49
Zestawy kluczy metrycznych długich z końcówką kulistą, zestaw nr 9BM
Klucz sześciokątny, wydłużony z końcówką kulistą — oznaczony kolorem
Klucz sześciokątny, wydłużony z końcówką kulistą
Materiał: stal chromowo-wanadowa wyprodukowana zgodnie z normami SAE / AISI 8650
Komplet w uchwycie z tworzywa sztucznego.
Kod Zamówienia
C7780716
C7780717
C7780718
C7780719
C7780720
C7780721
C7780722
C7780723
Rozmiar klucza Wymiary
Cena za szt. €
1,60
1,63
1,77
1,83
2,53
3,10
4,00
6,47
8,83
Kod Zamówienia
C4981733
Zawartość zestawu produk- Cena za tów szt. €
1,5: 2: 2,5: 3: 4: 5: 6: 8: 10mm 16,52
1.5 mm
2.0 mm
2.5 mm
3.0 mm
4.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
91.5 x 15.5 mm
102 x 18 mm
114.5 x 20.5 mm
129 x 23 mm
144 x 29 mm
165 x 33 mm
186 x 38 mm
208 x 44 mm
C7780724
10.0 mm
234 x 50 mm
Wkrętaki, klucze trzpieniowe i końcówki do dokręcania
4
www.roebuck-tools.com
87
28377 187622
558999
34573