Page 59 - Roebuck 2016
P. 59

Zestaw nasadek 1/2”, metryczny
Zestaw nasadek uniwersalnych metrycznych 1/2”, 58 szt.
Zestaw nasadek o unikatowej konstrukcji, produkowanych WYŁĄCZNIE przez firmę Roebuck. Wszechstronny zestaw narzędzi dla inżynierów, mechaników i pracowników utrzymania ruchu.
Cechy:
17 nasadek przeciwpoślizgowych 10-32 mm, pozwalających odkręcać nakrętki i śruby zaokrąglone nawet w 70%. Nasadki pozwalają również odkręcać nakrętki i śruby o 1 mm mniejsze, np. nasadka 19 mm pozwoli odkręcić śrubę 18 mm.
17 nasadek okrągłych 10-32 mm, pozwalających odkręcać nakrętki i śruby dwunastokątne, wielowypustowe, sześciokątne, gwieździste i sześciokątne zaokrąglone nawet w 50%. Akcesoria zawierają ergonomiczny mechanizm zapadkowy z szybkozłączem i 72 zębami, przedłużki, przegub uniwersalny, adapter do bitów, 19 bitów i oświetlenie LED.
Wszystkie nasadki są wykonane ze stali chromowo-wanadowej, obrabianej cieplnie i wykończonej na wysoki połysk. Są również zgodne z normami DIN, BS i ANSI.
Wszystkie nasadki są oznaczone kolorem, aby bez problemu odróżnić nasadki przeciwpoślizgowe od okrągłych.
Kompletny zestaw zawiera:
1 x ergonomiczny uchwyt z szybkozłączem i mechanizmem zapadkowym 3/8” z 90 zębami
1 x przedłużka 3/8” 125 mm
1 x przedłużka z czopem przesuwnym 3/8” 250 mm
17 x nasadki okrągłe 1/2” 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 30, 32 mm
17 x nasadki przeciwpoślizgowe 1/2” 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 30, 32 mm
1 x przegub uniwersalny 1/2”
1 x przejściówka do bitów 1/2”
8 x bity Torx długie T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55
6 x bity sześciokątne 30 mm długie 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm CrV 5 x bity XZN 30 mm długie 5, 6, 8, 10, 12 mm
Kod Cena za Zamówienia szt. €
C6868994 202,51
17 18 19 20 21 23 24 27 30 32 16 15 14 13 12 11 10 10 11 12 13 14 15 16
32 30 27 24 23 21 20 19 18 17 5”/125mm
58 pcs
mm
5 5 6 6 8 7 10 8 12 10
12
1/2”
90
20 25 27 30 40 45 50 55
mm mm
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
10”/250mm
6 Point 50% Star Square
T20 T25 T27 T30 T40
T45 T50 T55 H5 H6
H7 H8 H10 H12 X5
6 Point
Spline
X6 X8 X10 X12
12 Point
6 Point 70%
Grzechotki i nasadki
2
www.roebuck-tools.com
51
187600


































































































   57   58   59   60   61