Page 61 - Roebuck 2016
P. 61
Zestaw nasadek 1/2”, metryczny
Zestaw kluczy płasko-oczkowych i nasadek 1/2”
39 pcs
mm
mm
4 4.5 5 5.5 6
1/2” 7 8 9
Grzechotki i nasadki
40
CrV
10 11 12 13 14
mm
6 7 8 9 10 12 13
Zestaw zawiera:
14 13
15
16
17
18 9 19
22 23 24 26 27 28 30 32 34
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
12 kluczy płasko-oczkowych: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
· Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
· Groty z wykończeniem satynowym, polerowane szczęki i powłoka chromowa · Zgodność z normą DIN 3113, metryczne
Zestaw nasadek 1/2”, 27 szt.:
· Wykonane ze stali chromowo-wanadowej 2 · Częściowe wykończenie satynowe, częściowo polerowane z radełkowaną częścią
12
11
10 środkową
· Zgodność z normą DIN 3124, metryczne · Nasadki dwunastokątne
21 nasadek dwunastokątnych 1/2”:
8 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34 mm
5”/125mm
6 akcesoriów 1/2”:
Przegub uniwersalny 1/2” (konstrukcja sworzniowa) Przedłużka 1/2” 5”/125 mm
Przedłużka 1/2” 10”/250 mm
Rękojeść przegubowa 1/2” 17”/425 mm
Rękojeść z szybkozłączem 1/2”
Adapter-trójnik 1/2” F*1/2” M
Komplet w wytrzymałej walizce formowanej z rozdmuchiwaniem z uchwytem (460x350x90 mm).
Dobre mocowanie kluczy w dopasowanych odlewach w pokrywie walizki. Dobre mocowanie nasadek i akcesoriów we wkładce z pianki EVA. Dwukolorowa wkładka z pianki ułatwia rozpoznanie brakujących elementów.
10”/250mm
17”/425mm
Kod Zamówienia
C7748947
Liczba sztuk
39
Cena za Materiał szt. €
Chrome Vanadium 159,68
www.roebuck-tools.com
53
558965