Page 58 - Roebuck 2016
P. 58

Nasadki i akcesoria z gniazdem 1/2” – calowe
Przedłużki 1/2”
CrV 1/2” Wykonane ze stali chromowo-wanadowej. Zgodne z normami DIN3120 i ISO1174.
Przegub uniwersalny 1/2”
CrV 1/2” Wykonany ze stali chromowo-wanadowej. Zgodny z normami DIN3120 i ISO1174.
Kod Cena za Zamówienia szt. €
C4972244 10,88
Wykonane ze stali chromowo-wanadowej. Zgodne z normami DIN3120 i ISO1174.
Kod Zamówienia
C4972241
C4972242
C4972243
Długość
75 mm
125 mm
250 mm
Długość (cal)
Cena za szt. €
5,28
5,76
6,44
3
5
10
Adaptery 1/2”
CrV
1/2”
Kod Zamówienia
C4972247
C4972248
Rozmiar adaptera
1/2F x 3/8M
1/2F x 3/4M
40
Cena za szt. €
4,02
5,02
Moduł piankowy do kontroli narzędzi — nasadki 1/2”
1/2”
Moduł piankowy pasuje do wszystkich szuflad w szafkach narzędziowych Roebuck
Bezpieczeństwo produktu: umożliwia łatwą identyfikację brakujących narzędzi
Zestaw zawiera:
5061237 Rękojeść z mechanizmem zapadkowym z szybkozłączem 1/2”, 40 zębów
5061254 Nasadka 6-kątna 1/2” 8 mm 5061255 Nasadka 6-kątna 1/2” 10 mm 5061256 Nasadka 6-kątna 1/2” 11 mm 5061257 Nasadka 6-kątna 1/2” 12 mm 5061258 Nasadka 6-kątna 1/2” 13 mm 5061259 Nasadka 6-kątna 1/2” 14 mm 5061260 Nasadka 6-kątna 1/2” 15 mm 5061261 Nasadka 6-kątna 1/2” 16 mm 5061262 Nasadka 6-kątna 1/2” 17 mm 5061263 Nasadka 6-kątna 1/2” 18 mm 5061264 Nasadka 6-kątna 1/2” 19 mm 5061265 Nasadka 6-kątna 1/2” 20 mm
5061266 Nasadka 6-kątna 1/2” 21 mm 5061267 Nasadka 6-kątna 1/2” 22 mm 5061268 Nasadka 6-kątna 1/2” 23 mm 5061269 Nasadka 6-kątna 1/2” 24 mm 5061270 Nasadka 6-kątna 1/2” 25 mm 5061271 Nasadka 6-kątna 1/2” 26 mm 5061272 Nasadka 6-kątna 1/2” 27 mm 5061273 Nasadka 6-kątna 1/2” 28 mm 5061274 Nasadka 6-kątna 1/2” 30 mm 5061275 Nasadka 6-kątna 1/2” 32 mm 4972242 Przedłużka 1/2” 5”
4972243 Przedłużka 1/2” 10” 4972244 Przegub uniwersalny 1/2”
mm
8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32
Kod Zamówienia
C7843288
Kolor
Czarny i szary
Rozmiar
350 x 365 x 38mm
Cena za szt. €
159,04
2
50
www.roebuck-tools.com
Grzechotki i nasadki
574978 26675
26673
26674


































































































   56   57   58   59   60