Page 47 - Roebuck 2016
P. 47
Nasadki i akcesoria 3/8”, metryczne
Adaptery 3/8”
Wykonane ze stali chromowo-wanadowej. Zgodne z normami DIN3120 i ISO1174.
CrV
Kod Zamówienia
C4972215
Rozmiar Adapter
3/8F x 1/4M
3/8F x 1/2M
Cena za szt. €
4,57
4,38
3/8” C4972216
Moduł piankowy do kontroli narzędzi — nasadki 3/8”
3/8”
38
mm
6 7 8 9 10
Moduł piankowy pasuje do wszystkich szuflad w 11 szafkach narzędziowych Roebuck 12 Bezpieczeństwo produktu: umożliwia łatwą identyfikację 13 brakujących narzędzi 14
15 Zestaw zawiera: 16
5061236 Rękojeść z mechanizmem zapadkowym z 17
18 6 mm 19 7 mm 20 8 mm 22
szybkozłączem 3/8”, 38 zębów
5061238 Nasadka 6-kątna 3/8”
5061239 Nasadka 6-kątna 3/8”
5061240 Nasadka 6-kątna 3/8”
5061241 Nasadka 6-kątna 3/8”
5061242 Nasadka 6-kątna 3/8”
5061243 Nasadka 6-kątna 3/8”
5061244 Nasadka 6-kątna 3/8”
5061245 Nasadka 6-kątna 3/8”
5061246 Nasadka 6-kątna 3/8”
5061247 Nasadka 6-kątna 3/8”
5061248 Nasadka 6-kątna 3/8”
5061249 Nasadka 6-kątna 3/8”
5061250 Nasadka 6-kątna 3/8”
5061251 Nasadka 6-kątna 3/8”
5061252 Nasadka 6-kątna 3/8”
5061253 Nasadka 6-kątna 3/8”
4972210 Przedłużka 3/8” 5”
4972211 Przedłużka 3/8” 9” 220 mm
4972212 Przegub uniwersalny 3/8”
4972208 Pokrętło z czopem przesuwnym 3/8 SQ
9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 22 mm
Kod Zamówienia
C7843287
Kolor
Czarny i szary
Rozmiar
175 x 365 x 38mm
Cena za szt. €
115,75
Grzechotki i nasadki
2
www.roebuck-tools.com
39
574977 26668