Page 43 - Roebuck 2016
P. 43
Nasadki i akcesoria 3/8”, metryczne
Nasadki sześciokątne metryczne 3/8”
Wykonana ze stali chromowo-wanadowej. Nasadka sześciokątna. Zgodność z normami DIN3122 i DIN3123.
CrV
mm
Kod Zamówienia
C5061238
C5061239
C5061240
C5061241
C5061242
C5061243
3/8” C5061244
C5061245
Nasadki Rozmiar
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
Cena za szt. €
2,43
2,43
2,43
2,43
2,43
2,43
2,78
2,78
Cena za szt. €
Kod Zamówienia
C5061246
C5061247
C5061248
C5061249
C5061250
C5061251
C5061252
C5061253
Kod Zamówienia
C6873085
C6873086
C6873087
C6873088
C6873089
C6873090
C6873091
Nasadki Rozmiar
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22 mm
AF Rozmiar calowy
5/8
11/16
3/4
13/16
7/8
15/16
1
Cena za szt. €
2,78
2,78
2,88
2,88
2,88
2,88
2,94
3,01
Cena za szt. €
2,21
2,44
2,66
3,34
3,40
3,97
4,59
Nasadki sześciokątne AF 3/8”
Wykonane ze stali chromowo-wanadowej.
Kod Zamówienia
C6873078
C6873079
C6873080
C6873081
C6873082
C6873083
C6873084
AF Rozmiar calowy
CrV
AF
3/8”
1/4 1,93
5/16 1,93
11/32 1,93
3/8 1,93
7/16 1,93
1/2 1,93
9/16 1,93
Nasadka sześciokątna z bitem 3/8”
Nasadka wykonana ze stali chromowo-wanadowej. Bit wykonany z materiału S2. Zgodność z normami DIN3120 i ISO 1174.
CrV
mm
3/8”
Kod Zamówienia
C7814322
C7814323
C7814324
C7814325
C7814326
C7814327
C7814328
C7814329
C7814330
Rozmiar
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
Długość robocza
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
Długość całkowita
47 mm
47 mm
47 mm
47 mm
47 mm
50,5 mm
50,5 mm
50,5 mm
50,5 mm
Cena za szt. €
5,26
5,26
5,26
5,26
6,00
6,00
6,53
6,53
7,26
Nasadka Torx z bitem 3/8”
Nasadka wykonana ze stali chromowo-wanadowej. Bit wykonany z materiału S2. Zgodność z normami DIN3120 i ISO 1174.
CrV
mm
3/8”
Kod Zamówienia
C7814331
C7814332
C7814333
C7814334
C7814335
C7814336
C7814337
C7814338
C7814339
Rozmiar Torx
T8
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
Długość robocza
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
Długość całkowita
47 mm
47 mm
47 mm
47 mm
47 mm
47 mm
47 mm
50,5 mm
50,5 mm
Cena za szt. €
5,27
5,27
5,27
5,27
5,27
5,27
5,27
6,26
6,26
6,26
C7814340
T50
30 mm
50,5 mm
Grzechotki i nasadki
2
www.roebuck-tools.com
35
560351 560350 187571 32652