Page 285 - Roebuck 2016
P. 285
Arkusze
Arkusz z korundu
Niezwykle elastyczny materiał z korundu najwyższej jakości, klejony żywicą
dla zachowania lepszych właściwości ściernych i większej odporności na gromadzenie się ścieranego materiału. Idealny do narzędziowni i innych środowisk przemysłowych. Szeroki zakres zastosowań: m. in. usuwanie zadziorów, polerowanie, szlifowanie, usuwanie rdzy, farby i tlenków.
Kod Zamówienia
C6868358
C6868359
C6868360
C6868361
C6868362
C6868364
C6868366
C6868367
Rozmiar
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
Wielkość ziarna
P40
P60
P80
P100
P120
P180
P240
P320
Cena za szt. €
1,14
1,00
0,93
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
Arkusze papierowe do szlifowania na sucho i mokro
Wodoodporne arkusze papierowe z dodatkiem węglika krzemu do szlifowania na sucho i mokro farb/lakierów/szpachli i tworzyw sztucznych.
Kod Zamówienia
C6868341
C6868342
C6868343
C6868344
C6868345
C6868346
C6868347
C6868348
C6868349
C6868350
C6868351
C6868352
C6868353
C6868354
C6868355
C6868356
C6868357
Rozmiar
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
Wielkość ziarna
P60
P80
P100
P120
P150
P180
P220
P240
P280
P320
P360
P400
P500
P600
P800
P1000
P1200
Cena za szt. €
0,72
0,62
0,54
0,49
0,46
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
Materiały ścierne
16
www.roebuck-tools.com
277
183581
183582