Page 284 - Roebuck 2016
P. 284

Tarcze tnące | Tarcze do szlifowania | Arkusze z włókniny
Tarcze tnące typ 41 A60T-BF do stali nierdzewnej
Wzmocnione tarcze tnące, opracowane do cięcia i szlifowania stali nierdzewnej z dużą prędkością. Nie zanieczyszczają stali nierdzewnej i zapewniają dobre wykończenie obrabianej powierzchni.
Kod Zamówienia
C6868323
C6868325
Wymiary tarczy ściernej
115 x 1,0 x 22,23 mm
125 x 1,0 x 22,23 mm
Cena za szt. €
0,95
1,01
Tarcze tnące typ 27 A30M-BF do metalu
Wzmocnione tarcze tnące do metalu.
Kod Zamówienia
C6868328
C6868329
C6868330
C6868331
Wymiary tarczy ściernej
115 x 6,0 x 22,23 mm
125 x 6,0 x 22,23 mm
180 x 6,0 x 22,23 mm
230 x 6,0 x 22,23 mm
Cena za szt. €
1,46
1,66
2,67
4,35
183586
Arkusze ścierne
Arkusze Roebuck są idealne do szerokiej gamy zastosowań przemysłowych, w tym czyszczenia, usuwania zadziorów i lekkiego polerowania. Właściwości – Elastyczne – Nie zapychają się – Odporne na rdzę – Wyjątkowo wytrzymała konstrukcja. Korzyści Dopasowują się do kształtu obrabianego materiału – Wytrzymałe, wodoodporne
i odporne na działanie rozpuszczalników – Zapewniają jednolite wykończenie powierzchni – Nie zanieczyszczają obrabianego materiału.
Kod Zamówienia
C6866397
C6866395
C6866396
C6866398
Kolor Wymiary
Zielony 150 x 230 mm
Ciemny 150 x 230 mm żółtobrązowy
Kasztanowy 150 x 230 mm
Szary 150 x 230 mm
Cena za Stopień szt. €
Uniwersalny do czyszczenia i 0,86 szorowania
Dodatkowe cięcie A 2,03
Bardzo drobny, duża 0,96 żywotność
Ultradrobny S 1,56
16
276
www.roebuck-tools.com
Materiały ścierne
183576
183566


































































































   282   283   284   285   286