Page 287 - Roebuck 2016
P. 287
Tarcze | Tarcze listkowe
Tarcza fibrowa z korundu
We wszystkich tarczach fibrowych z korundu Roebuck zastosowano spoiwo żywiczne z wytrzymałymi włóknami, które zwiększają wytrzymałość, trwałość i odporność na rozdarcia. Są one idealne do szlifowania spawów, wygładzania, usuwania zadziorów i wykańczania powierzchni. W tarczach zastosowano wytrzymałe ziarna z korundu – Dodatki ścierne – Wytrzymały podkład z tkaniny. Korzyści Znakomita skuteczność szlifowania – Dłuższa eksploatacja produktu – Jednolite zużycie.
Kod Zamówienia
C6866375
C6866376
C6866377
C6866378
C6866379
C6866380
C6866381
C6866382
C6866383
C6866384
C6866385
C6866386
Wymiary tarczy ściernej
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
Wielkość Rozmiar ziarna opakowania
40 25
60 25
80 25
120 25
40 25
60 25
80 25
120 25
40 25
60 25
80 25
120 25
Cena za szt. €
0,41
0,33
0,31
0,31
0,47
0,37
0,37
0,35
0,90
0,72
0,70
0,68
Ściernice listkowe z dwutlenku cyrkonu
Ściernice
usuwania
skracają czas obróbki materiałów i zmniejszają koszty z tym związane. 100% ziarna z dwutlenku cyrkonu – Elastyczny podkład z tkaniny – Wysoka odporność – Długi okres eksploatacji Korzyści Możliwość szybkiego szlifowania – Jednolite wykończenie powierzchni – Usuwanie dużych ilości obrabianego materiału.
listkowe z dwutlenku cyrkonu Roebuck do wielu zastosowań, w tym spawów, szlifowania krawędzi i wygładzania. Ściernice listkowe Roebuck
Kod
Zamówienia Wymiary tarczy ściernej
Wielkość ziarna
40
60
80
120
40
60
80
120
Cena za szt. €
2,61
2,55
2,39
2,39
2,87
2,68
2,64
2,48
C6866387
C6866388
C6866389
C6866390
C6866391
C6866392
C6866393
C6866394
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
Materiały ścierne
16
www.roebuck-tools.com
279
183585 183584