Page 144 - Roebuck 2016
P. 144

Przecinaki, łyżki i łomy
Przecinaki Roebuck
Przecinaki płaskie ze staliwa.
Kod Zamówienia
C4968884
C4968896
C4968885
C4968886
C4968887
C4968895
C4968897
C4968888
Rozmiar
100 x 6 mm
125 x 6 mm
150 x 10 mm
150 x 13 mm
250 x 13 mm
250 x 13 mm
175 x 16 mm
200 x 19 mm
Rozmiar
4 x 1/4 in
5 x 1/4 in
6 x 3/8 in
6 x 1/2 in
8 x 1/2 in
10 x 1/2 in
7 x 5/8 in
8 x 3/4 in
Cena za szt. €
3,24
3,59
3,62
4,11
4,50
4,70
4,70
6,48
Kod Zamówienia
C4968889
C4968902
C4968890
C4968894
C4968891
C4968892
C4968893
Rozmiar
250 x 19
450 x 19
205 x 25
225 x 25
250 x 25
300 x 25
450 x 25
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Rozmiar
10 x 3/4 in
18 x 3/4 in
8 x 1 in
9 x 1 in
10 x 1 in
12 x 1 in
18 x 1 in
Cena za szt. €
7,25
10,87
8,96
9,65
10,66
11,54
16,90
Przecinak płaski z rękojeścią i osłoną dłoni
Przecinak z rękojeścią i osłoną dłoni.
Kod
Zamówienia Rozmiar Rozmiar
Cena za szt. €
11,92
15,33
16,21
C4968899
C4968900
C4968901
250 x 19 mm
250 x 25,4 mm
300 x 25,4 mm
10 x 3/4 in
10 x 1 in
12 x 1 in
Przecinak do zrywania desek
Idealny do zrywania desek podłogowych lub usuwania wpustu w deskach typu pióro/wpust. *NIE UŻYWAĆ DO CIĘCIA CEGIEŁ*
Kod Zamówienia
C4971980
Rozmiar
9 x 2-1/4 in
Cena za szt. €
8,02
8
136
www.roebuck-tools.com
Młotki i narzędzia do pobijania
26593 26580
26579


































































































   142   143   144   145   146