Page 131 - Roebuck 2016
P. 131
Pilniki warsztatowe z rękojeścią
Pilniki płaskie
Zwężają się ku końcowi. Krawędź piłująca po obu stronach i na obu krawędziach. Z rękojeścią z tworzywa sztucznego.
Kod Zamówienia
C6829010
C6829022
C6829023
C6829020
C5063785
C5063791
C5063795
C5063800
C6829003
C6829017
C6829018
C6828997
C6829019
C6828999
C6829000
Kod Zamówienia
C6829120
C6829121
C6829051
C5063811
C5063789
C5063796
C6829052
C6829046
C6829047
C6829048
C6829049
C6829050
Kod Zamówienia
C6829127
C6829128
C6829129
C5063810
C5063790
C5063819
C6829126
C6829122
C6829123
C6829124
C6829125
Nacięcia pilnika
Gładzik
Gładzik
Gładzik
Półgładzik
Półgładzik
Półgładzik
Półgładzik
Półgładzik
Półgładzik
Ździerak
Ździerak
Ździerak
Ździerak
Ździerak
Ździerak
Nacięcia pilnika
Gładzik
Gładzik
Półgładzik
Półgładzik
Półgładzik
Półgładzik
Półgładzik
Ździerak
Ździerak
Ździerak
Ździerak
Ździerak
Nacięcia pilnika
Gładzik
Gładzik
Gładzik
Półgładzik
Półgładzik
Półgładzik
Półgładzik
Ździerak
Ździerak
Ździerak
Ździerak
Długość pliku
250 mm
300 mm
350 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
Długość pliku
250 mm
300 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Długość pliku
150 mm
200 mm
250 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Cena za szt. €
8,60
11,00
12,00
4,87
5,06
5,90
7,03
8,70
13,20
5,14
6,00
7,33
9,07
10,60
13,20
Cena za szt. €
9,06
11,26
4,62
5,00
5,77
7,31
9,60
5,73
6,47
6,87
8,60
9,26
Cena za szt. €
7,27
8,60
9,67
5,40
6,65
8,80
10,73
6,33
7,07
8,40
13,93
Kod Zamówienia
Nacięcia pilnika
Długość pliku
100 mm
150 mm
200 mm
Cena za szt. €
6,60
6,73
7,93
C6829006 Gładzik
C6829007 Gładzik
C6829021 Gładzik
Pilniki kwadratowe
Do rowków klinowych i wpustowych. Zwężają się nieznacznie. Podwójne nacięcie ze wszystkich czterech stron. Z rękojeścią z tworzywa sztucznego.
Kod Zamówienia
C6829053
C6829054
C6829119
Pilniki trójkątne
Nacięcia pilnika
Gładzik
Gładzik
Gładzik
Długość pliku
100 mm
150 mm
200 mm
Cena za szt. €
7,00
7,27
7,93
Do piłowania ostrych narożników. Zwężają się lekko ku końcowi. Nacięcie ze wszystkich trzech stron. Z rękojeścią z tworzywa sztucznego.
Pilniki
7
www.roebuck-tools.com
123
32658 32657 32655